A B Szekrény színe: Fekete , Szekrény anyaga: 20 ga. Acél , Polconkénti kapacitás: 100 font , Görgő anyaga: Kemény gumi , Görgő mérete: 4" , Görgő típusa: (4) Forgatható, (2) fékkel , Távolság a középső és az alsó polc között: 16.5 " , Távolság a felső és a középső polc között: 16.5 " , Lábszín: Fekete , Ajkak magassága: 1 / 4 " , Terhelhetőség: 200 font , Polcok száma: 3 , Teljes magasság: 42 " , Teljes hossz: 24 " , Teljes szélesség: 18 " , Polc hossza: 24 " , Polc anyaga: Hőre lágyuló műanyag , Polc szélessége: 18 "