JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRV2 Audiovizuális kosár 200 Lb. Fekete 18 hüvelyk hosszúság | AD8BEA

APPROVED VENDOR 4HRV2 Audio-vizuális kosár 200 Lb. Fekete 18 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD8BEA Modell: 4HRV2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€741.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudiovizuális kosár elektromos / elektromos
Szekrény színeFekete
Szekrény anyaga20 ga. Acél
Kapacitás polconként68 font
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható, (2) fékkel
Vezetékhossz15 láb.
A középső és az alsó polc közötti távolság16.5 "
A felső és a középső polc közötti távolság8"
Handlesüllyesztett
LábszínFekete
Láb anyagHőre lágyuló műanyag
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség200 font
Kimenetek száma3
Polcok száma3
Teljes magasság34 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség24 "
Polc színeFekete
Polc hossza18 "
Polc anyagaHőre lágyuló műanyag
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403704020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRV2 Audio-vizuális kosár 200 Lb. Fekete 18 hüvelyk hosszú
€741.86 /Mértékegység