LUXOR WT26CE-B FEKETE Audio-vizuális kosár 150 Lb. Fekete 18 hüvelyk hosszúság | AF4WWH 9N109

LUXOR WT26CE-B FEKETE Audiovizuális kosár 150 Lb. Fekete 18 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AF4WWH Modell: WT26CE-B FEKETEKereszthivatkozás: 9N109

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€663.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudiovizuális kosár elektromos / elektromos
Szekrény színeFekete
Szekrény anyaga20 ga. Acél
Kapacitás polconként75 font
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható, (2) fékkel
Vezetékhossz15 láb.
A középső és az alsó polc közötti távolság16.5 "
Handlesüllyesztett
LábszínFekete
Láb anyagHőre lágyuló műanyag
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség150 font
Kimenetek száma3
Polcok száma2
Teljes magasság24.5 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség24 "
Polc színeFekete
Polc hossza24 "
Polc anyagaHőre lágyuló műanyag
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód9403704020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességSzekrény anyagaKapacitás polconkéntPolc színePolc hosszaPolc szélességeLáb anyagTerhelhetőségÁr
LUXOR WT42CE Audio-vizuális kosár 300 lb. Fekete 18 "L 42-1/2" H | AD8BDR 4HRT6 WT42CE24 "20 ga. Acél67 fontFekete18 "24 "Hőre lágyuló műanyag300 font€746.75
LUXOR WT42RC2E-B audiovizuális kosár 200 font Piros 24 hüvelykes hosszúság AE6ZUF 5WCR8 WT42RC2E-B18 "20 ga. Acél100 fontPiros24 "18 "Nagy sűrűségű polietilén200 font€721.45
LUXOR WT42C2-B / WTD audiovizuális kosár 200 font Fekete 24 hüvelykes hosszúság AE6ZUG 5WCR9 WT42C2-B / WTD18 "Acél100 fontFekete24 "18 "Hőre lágyuló műanyag200 font€926.90
LUXOR WT42C2E-B / WTD audiovizuális kosár 200 font Szürke 24 hüvelykes hosszúság | AE6ZUH 5WCT0 WT42C2E-B / WTD18 "Acél100 fontSzürke24 "18 "Hőre lágyuló műanyag200 font€885.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUXOR WT26CE-B FEKETE Audiovizuális kosár 150 Lb. Fekete 18 hüvelykes hosszúság
€663.59 /Mértékegység