WILKERSON Légszabályozók

Lecsökkentik a betáplálási nyomást arra a szintre, amely a későbbi pneumatikus berendezések hatékony működéséhez szükséges. Anyagmozgató rendszerekhez, áramlás- és hőmérséklet-szabályozókhoz, kritikus levegőszabályozó áramkörökhöz és szelephelyzet-szabályozókhoz használják. Ezek az egységek egy emelkedő / nem emelkedő gombbal rendelkeznek, amely a felhasználói igényeknek megfelelően állítható.

Szűrő

A Wilkerson légszabályozók a befúvó nyomást arra a szintre csökkentik, amely az utánfutó pneumatikus berendezések hatékony működéséhez szükséges. Anyagmozgató rendszerekhez, áramlás- és hőmérséklet-szabályozókhoz, kritikus levegőszabályozó áramkörökhöz és szelephelyzet-szabályozókhoz használják.
WILKERSON -

Légszabályozók

A Wilkerson nagynyomású nagyáramú szabályozók sűrített vezetékek pneumatikus áramlásszabályozására alkalmasak levegőkezelő alkalmazásokhoz. Ezek a légszabályozók önkioldó, kiegyensúlyozott szelepkialakítással biztosítják az ingadozásmentes, egyenletes áramlási teljesítményt. A cinkház tartósságot biztosít, és a nagy áramlási kapacitású dugattyús működtetésű mechanizmus 300 psi nyomásig képes ellenállni a nyomásnak. Válasszon a pneumatikus szabályozók széles választékából, 470, 500 és 1200 cfm áramlási sebességgel Raptor Supplies.

StílusModellTeljes hosszBeállítási tartománytest anyagaTeljes szélességCsőméretSzelep tervezésÁramlási tartományMagasság tartományÁr (ÁFA nélkül)
AER1-02-0000--------€1,853.52
ajánlatkérés
BR30-06-000-10-125 psi-4.3 "3 / 4 "NPT---€276.75
CR21-03-R00--------€578.03
DR30-08-G00--------€699.16
ER30-08-H00--------€611.62
FR40-0B-000-10-125 psi-5.3 "1-1 / 2 "NPT---€518.44
GR21-06-000-0-160 psi-2.6 "3 / 4 "NPTKiegyensúlyozott--€276.33
GR21-02-000-0-160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTKiegyensúlyozott--€276.33
DER1-02-PA00--------€2,162.30
ajánlatkérés
BR30-08-000-10-125 psi-4.3 "1 "NPT---€283.13
HR30-06-H00--------€610.82
IR26-04-GH0--------€390.38
FR40-0C-000-10-125 psi-5.3 "2 "NPT---€530.54
GR21-04-000-0-160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTKiegyensúlyozott--€276.33
GR21-03-000-0-160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTKiegyensúlyozott--€275.22
JSR1-02-LAS01.56 "0-125 psiRozsdamentes acél1.56 "1 / 4 "NPTKiegyensúlyozatlan--€713.24
JSR1-02-KAS01.56 "0-60 psiRozsdamentes acél1.56 "1 / 4 "NPTKiegyensúlyozatlan--€692.95
KSR2-04-KAS02.43 "0-60 psiRozsdamentes acél2.34 "1 / 2 "NPTKiegyensúlyozott--€2,059.81
KSR2-04-LAS02.43 "0-125 psiRozsdamentes acél2.34 "1 / 2 "NPTKiegyensúlyozott--€2,112.60
LR08-02-F000B4.12 "0-125 psiAlumínium1.58 "1 / 4 "tehermentesítő51-75 cfm4-5 "€61.21
MR18-02-F000B5.18 "0-125 psiAlumínium2.36 "1 / 4 "tehermentesítő101-200 cfm5-6 "€98.21
WILKERSON -

Légszabályozó, nem emelkedő reteszeléssel

A Wilkerson légszabályozók alkalmasak olyan alkalmazásokra, ahol állandó nyomás szükséges változó áramlási sebességgel. Jellemzőik sárgaréz vagy cinkötvözetből készült karosszéria, nem emelkedő állítható gomb, két nyomtávú nyílás, legfeljebb 300 psi tápnyomás és 100 cfm maximális áramlási sebesség. Ezek a Wilkerson szabályozók 32 és 150 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek, és különböző magasságokban és szélességekben állnak rendelkezésre.

StílusModellBeállítási tartománytest anyagaMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
ARB3-02-F0000-125 psiSárgaréz14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€53.50
BR03-02-0005-125 psiCinkötvözet, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€35.53
BR03-01-0005-125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT€35.53
WILKERSON -

Általános célú levegőszabályozók

StílusModellÁramlási tartományMax. FolyamTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AR18-03-F000B101-200 cfm150 cfm5.4 "5.18 "2.36 "3 / 8 "€96.67
AR18-04-F000B101-200 cfm180 cfm5.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "€98.75
BR28-04-F000B201-300 cfm250 cfm5.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "€136.47
WILKERSON -

Általános célú levegőszabályozó, 1/4 hüvelykes méret, 150 cfm maximális áramlás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R18-02-G000BCF2BUB€192.13
WILKERSON -

Sűrített levegő szabályozó, alumínium, 3/8 hüvelykes Npt, 150 Cfm, 300 PSI

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R18-03-F0G0BCV3QLY€241.81

Jellemzők

  • A Wilkerson légszabályozók egy emelkedő / nem emelkedő gombbal rendelkeznek, amely a felhasználói igények szerint állítható.
  • A kopásállóság érdekében sárgarézből, alumíniumból, rozsdamentes acélból vagy cinkötvözetből készülnek.
  • Válogatott modellek, beleértve légszabályozók két mérőporttal vannak konfigurálva a magas és alacsony nyomások ábrázolására.
  • Egyes modellek, köztük Wilkerson B Tárcsázó levegőszabályozók nyomáskalibrált, átlátszó, nem emelkedő beállító tárcsával rendelkeznek a gyors másodlagos nyomás beállításához, és kiegyensúlyozott szelepkialakítással rendelkeznek az egyenletes áramlás érdekében.
  • A szabályozók maximális légáramlási sebessége 1200 cfm, és legfeljebb 2 hüvelykes NPT csőmérethez szállítják.

Működési mechanizmus

  • A légáramlás-szabályozók rugós működtetésű szeleppel rendelkeznek, amelyet közvetlenül egy membránszerelvény szabályoz.
  • Az áramló közeg nyomása vagy energia aktiválja a membránt.
  • A növekvő nyomás a membránra esik, így a rugó összenyomásával lezárja a szelepdugót.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ideig bírja a levegőszabályozó?

Egy levegőszabályozó 15-25 évig tarthat.

Honnan tudhatom, hogy elromlott-e a levegőszabályozóm?

  • Ingadozó vagy alacsony víznyomás.
  • Nincs víznyomás.
  • Rezgő vagy kalapáló zajok.
  • Szivárgás miatt.
  • Magas víznyomás.

Miért van két mérőműszer a szabályozóknak?

A legtöbb szabályozónak két mérőműszere van, amelyek tájékoztatják a felhasználót arról, hogy a kompresszor mekkora nyomást ad a szerszámra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?