A Wilkerson R21-04-000 légszabályozó a sűrített levegő nyomásának szabályozására és szabályozására szolgál pneumatikus rendszerekben. A gyártás, az automatizálás és az építőipar elengedhetetlen eleme.
Jellemzők:
- A Wilkerson R21-04-000 Dial-Air szabályozó cink házzal rendelkezik a korrózióállóság érdekében és nitril tömítéssel a szivárgásmentes csatlakozásokhoz.
- Kiegyensúlyozott szelep kialakítással rendelkezik, amely kiegyenlíti a nyomást a bemenet és a kimenet között.
- Ez a levegőszabályozó egy nem emelkedő nyomástárcsával rendelkezik az áramlás 5 és 160 PSIG közötti beállításához.
Kompatibilis tartozékok:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet karbantartani és elhárítani a levegőszabályozót?
V. A rendszeres karbantartás magában foglalja a levegő szivárgásának ellenőrzését, a szabályozó alkatrészeinek ellenőrzését és tisztítását, valamint szükség esetén a megfelelő kenést. A hibaelhárítás magában foglalja a nyomás inkonzisztenciájának, a túlzott vibrációnak vagy a szabálytalan működésnek a megoldását.
K. Mi a különbség a tehermentesítő és a nem tehermentesítő légszabályozó között?
V. A nyomáscsökkentő levegőszabályozó túlnyomást enged le az áramlás irányában, ha a beállított nyomást túllépik. Tartalmaz egy biztonsági szelepet vagy szellőzőnyílásokat a túlnyomás enyhítésére. Másrészt a nem tehermentesítő légszabályozó nem engedi ki a túlnyomást, és a beállított nyomás túllépése esetén zárt rendszert tart fenn.
K. Hogyan biztosíthatom a légszabályozó pontos nyomásértékeit?
A. A pontos nyomásértékek biztosítása érdekében szerelje fel a nyomásmérőt vagy a nyomásérzékelőt a levegőszabályozó utáni helyre. Ha bármilyen korlátozás, szűrő vagy egyéb alkatrész elé helyezi, pontosabb leolvasást biztosíthat a szabályozott nyomásról.
K. Mi a különbség az egyfokozatú és a kétfokozatú levegőszabályozó között?
V. Az egyfokozatú levegőszabályozó egyetlen nyomáscsökkentési fokozattal működik, közvetlenül csökkentve a bemeneti nyomást a kívánt beállított nyomásra. Ezzel szemben a kétfokozatú levegőszabályozónak két nyomáscsökkentési fokozata van. Az első fokozat a nyomást egy köztes szintre, a második fokozat pedig tovább csökkenti a végső kívánt beállított nyomásra. A kétfokozatú szabályozót akkor használják, ha az utánfutó nyomás pontos szabályozására és szabályozására van szükség.