Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON RB3-02-F000 légszabályozó 1/4 hüvelykes Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216

WILKERSON RB3-02-F000 légszabályozó 1/4 hüvelykes Npt 14 Cfm 300 Psi

Raktáron
Tétel: AE7XDW Típus: RB3-02-F000Kereszthivatkozás: 6B216
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
€53.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó
Beállító gombNem növekvő zár
Beállítási tartomány0-125 psi
test anyagaSárgaréz
Mérő kikötő1 / 8 "NPT
Max. Folyam14 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság3.42 "
Teljes szélesség1.5 "
Csőméret1 / 4 "NPT
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481100060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartománytest anyagaMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
WILKERSON R03-01-000 légszabályozó 1/8 hüvelyk Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38 R03-01-0005-125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT€35.53
WILKERSON R03-02-000 légszabályozó 1/4 hüvelyk Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39 R03-02-0005-125 psiCinkötvözet, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€35.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON RB3-02-F000 légszabályozó 1/4 hüvelykes Npt 14 Cfm 300 Psi
€53.51 /Mértékegység