Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON R03-01-000 légszabályozó 1/8 hüvelyk Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38

WILKERSON R03-01-000 légszabályozó 1/8 hüvelykes Npt 13 Cfm 300 Psi

Raktáron
Tétel: AD9PLX Típus: R03-01-000Kereszthivatkozás: 4TY38
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
€35.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó
Beállító gombNem növekvő zár
Beállítási tartomány5-125 psi
Mérő kikötő1 / 8 "NPT
Max. Folyam13 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság3.14 "
Teljes szélesség1.65 "
Csőméret1 / 8 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481100060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartománytest anyagaMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
WILKERSON R03-02-000 légszabályozó 1/4 hüvelyk Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39 R03-02-0005-125 psiCinkötvözet, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€35.53
WILKERSON RB3-02-F000 légszabályozó 1/4 hüvelykes Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216 RB3-02-F0000-125 psiSárgaréz14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€53.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON R03-01-000 légszabályozó 1/8 hüvelykes Npt 13 Cfm 300 Psi
€35.53 /Mértékegység