Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON R18-03-F0G0B Compressed Air Regulator, Aluminum, 3/8 Inch Npt, 150 Cfm, 300 PSI | CV3QLY 55KD62

WILKERSON R18-03-F0G0B Compressed Air Regulator, Aluminum, 3/8 Inch Npt, 150 Cfm, 300 PSI

Raktáron
Tétel: CV3QLY Model: R18-03-F0G0BKereszthivatkozás: 55KD62
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
€241.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6772
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON R18-03-F0G0B Compressed Air Regulator, Aluminum, 3/8 Inch Npt, 150 Cfm, 300 PSI
€241.81 /Mértékegység