Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON R40-0C-000 légszabályozó 2 hüvelykes Npt 1 200 Cfm 300 Psi | AE3UUL 5GC19

WILKERSON R40-0C-000 légszabályozó 2 hüvelykes Npt 1 200 Cfm 300 Psi

Raktáron
Tétel: AE3UUL Típus: R40-0C-000Kereszthivatkozás: 5GC19
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
€530.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó
Beállító gombEmelkedő
Beállítási tartomány10-125 psi
Mérő kikötő1 / 4 "NPT
Max. Folyam1,200 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság11.9 "
Teljes szélesség5.3 "
Csőméret2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.545
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8481100060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBeállítási tartománytest anyagaTeljes szélességCsőméretSzelep tervezésÁramlási tartományMagasság tartományÁr
WILKERSON SR1-02-LAS0 légszabályozó 1/4 hüvelykes Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3 SR1-02-LAS01.56 "0-125 psiRozsdamentes acél1.56 "1 / 4 "NPTKiegyensúlyozatlan--€713.25
WILKERSON SR1-02-KAS0 légszabályozó 1/4 hüvelykes Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCU 2KEH4 SR1-02-KAS01.56 "0-60 psiRozsdamentes acél1.56 "1 / 4 "NPTKiegyensúlyozatlan--€692.94
WILKERSON SR2-04-LAS0 légszabályozó 1/2 hüvelykes Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH5 SR2-04-LAS02.43 "0-125 psiRozsdamentes acél2.34 "1 / 2 "NPTKiegyensúlyozott--€2,112.60
WILKERSON SR2-04-KAS0 légszabályozó 1/2 hüvelykes Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6 SR2-04-KAS02.43 "0-60 psiRozsdamentes acél2.34 "1 / 2 "NPTKiegyensúlyozott--€2,059.82
WILKERSON R21-02-000 légszabályozó 1/4 hüvelykes Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14 R21-02-000-0-160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTKiegyensúlyozott--€276.34
WILKERSON R21-03-000 légszabályozó 3/8 hüvelyk Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC15 R21-03-000-0-160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTKiegyensúlyozott--€275.23
WILKERSON R21-04-000 légszabályozó 1/2 hüvelyk Npt 195 Cfm 300 Psi | AE3UUH 5GC16 R21-04-000-0-160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTKiegyensúlyozott--€276.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON R40-0C-000 légszabályozó 2 hüvelykes Npt 1 200 Cfm 300 Psi
€530.55 /Mértékegység