DAYTON Légtisztító szűrők

Tartalmazza a HEPA szénszűrőket és előszűrőket, Ti02 szűrőket, zsákos szűrőket és szénszűrőket, amelyeket légszűrőkkel való használatra terveztek a nagy részecskék, részecskék és szagok eltávolítására

Szűrő

DAYTON -

Előszűrő

A Dayton előszűrőket por, gombák, szösz, penész, növényi spórák, pollen és füst részecskék felfogására használják. A fotokatalitikus oxidációs (PCO) szűrők UV-sugárzást és titán-dioxidot használnak a baktériumok, penészgombák és vírusok elpusztítására. Válasszon a 25-30%, 30-35% és 80-85% szűrőhatékonysági opciók közül.

StílusModellSzűrő hatékonyságaKeretMédia területNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2 HPB3-Igen-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "€44.02
B2 HPD6-Nem-6-15 / 16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "€7.42
C2HPE2-Nem-10-15 / 16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "€6.07
D2HNP7-Igen-1"12x16x112 "16 "€58.24
E2HPC1-Igen-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "€0.76
F2HNT425 - 30%Nem7-1 / 2 négyzetméter21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2€35.27
G2HNT830 - 35%Igen11 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€30.71
H2HNT980 - 85%Igen22 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€84.46
DAYTON -

Csere TiO2 és szénszűrők

A Dayton TiO2 és szénszűrők ideálisak a részecskék vonzására és a szagok eltávolítására a környezetből, így tiszta és friss beltéri levegőt biztosítanak. Ezek az UL-listás szűrők egy kerethez vannak rögzítve (tartozék), és biztonságos környezetet biztosítanak a légzési problémákkal küzdő egyének számára. Válasszon a Dayton légtisztítókkal (2HPB2, 2HPE1 és 2HPC4) kompatibilis csereszűrők közül.

StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2HPE310.5 "4-5/8x1/2x10-1/24.625 "1 / 2 "€44.37
B2HPC916.875 "7/8x5-1/4x16-7/87 / 8 "5.25 "€87.12
C2 HPB617.875 "7/8x13-7/16x17-7/87 / 8 "13.437 "€178.71
DAYTON -

HEPA szénszűrő

A Dayton HEPA szénszűrőket úgy tervezték, hogy akár 2.5 pm méretű részecskéket is rögzítsenek. Ezek az aktív szénszűrők felfogják a szagokat és a gázokat, valamint az illékony szerves vegyületeket. 1.25, 1.5, 5.5 és 12 hüvelykes névleges magasságban kaphatók.

StílusModellSzűrő hatékonyságaNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2HNR10.9972"12x16x212 "16 "€336.17
B2 HPB50.99717.875 "1-1/2x13-7/16x17-7/81.5 "13.437 "€155.56
C2 HPD70.9972-1 / 16 "5-1/2x3-13/16x2-1/165.5 "3 13 / 16 "€17.83
D2HPC299.97%10.75 "1-1/4x8-13/16x10-3/41.25 "8 13 / 16 "€53.69
DAYTON -

Cserélhető légszűrők, TiO2 és szénhordozó

A Dayton TiO2 légtisztító szűrőit úgy tervezték, hogy eltávolítsák a port, a penészt, a pollent, a baktériumokat és egyéb szennyeződéseket a levegőből a tisztább környezet érdekében. Ezek a csereszűrők titán -dioxid (TiO) közeggel rendelkeznek a levegőben lévő részecskék hatékony elpusztításához, megelőzve a légzési problémákat, például az asztmát vagy az allergiát. Többlépcsős szűrésük előszűrőt alkalmaz a nagy részecskék eltávolítására és szénszűrőket a szag eltávolítására. A kiválasztott modellek (ESP) mosható gyűjtőlemezekkel rendelkeznek a gombák, a por, a penész és a növényi spórák befogására, és könnyen moshatók és újra felhasználhatók. Válasszon a szűrők széles választékából 2-13/16 és 12 hüvelykes magasságban.

StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2HNR21"12x16x112 "16 "€166.44
B2KXP24.437 "2-13/16x1-1/4x4-7/162 13 / 16 "1.25 "€9.91
DAYTON -

Csereszűrők, 0.997 százalékos szűrőhatékonyság

A Dayton csere HEPA és szénszűrők a részecskék és a szagok eltávolítására szolgálnak a beltéri környezetből. Ezek a csereszűrők jó minőségű levegőt biztosítanak azáltal, hogy akár 99.97 százalékban eltávolítják a levegőben lévő részecskéket, és megakadályozzák a légúti megbetegedések kialakulásának kockázatát. A HEPA szűrők moshatók és újra felhasználhatók a hatékony szűrés érdekében, és 12 havonta ki kell cserélni a jobb teljesítmény érdekében. Az előszűrők eltávolítják a nagy részecskéket, és a fotokatalitikus oxidáció (PCO) TiO2 közeggel elpusztítja a vírusokat, penészgombákat és baktériumokat, így gazdagítja az oxigéntartalmat és friss levegőt biztosít. Válasszon a szűrők széles választékából, amelyek 1.5 és 5.25 hüvelykes szélességben állnak rendelkezésre.

StílusModellTételNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2 HPD9HEPA, szén és fotokatalizátor szűrő6.5 "3-13/16x1-1/2x6-1/23 13 / 16 "1.5 "€24.39
B2 HPD2HEPA szénszűrő16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€121.54
DAYTON -

HEPA szűrő

A Dayton HEPA szűrőket a levegőben lévő részecskék, például füst, hegesztési füstök, forrasztópára, por és csiszoló- vagy csiszolószemcsék felfogására használják. 0.9970 és 0.9997 közötti szűrőhatékonysági besorolásban kaphatók.

StílusModellSzűrő hatékonyságaKeretMédia területNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2HNP80.997Igen-2"12x16x212 "16 "€152.78
B2 HPD30.997Igen-16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€123.97
C2KXN80.997Igen-10.5 "4-5/8x7/8x10-1/24.625 "7 / 8 "€30.52
D2 HPB40.997Igen-1 / 2 "14x18x1 / 218 "14 "€97.23
E2HNU20.9997Igen82 sq ft.12.25 "12-1/4x3x12-1/412.25 "3"€329.73
F2HNT60.9997Nem1.94 sq ft.23.5 "24-1/2x11-1/2x23-1/224.5 "11.5 "€906.49
DAYTON -

Zsákszűrő 16 x 25 x 22 hüvelykes AC2CNN

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2HNT1AC2CNP€196.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?