DAYTON Cserélhető légszűrők, TiO2 és szénhordozó


Szűrő
Keret: Igen
StílusModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2HNR2
1"12x16x112 "16 "€166.44
B
2KXP2
4.437 "2-13/16x1-1/4x4-7/162 13 / 16 "1.25 "€9.91

Cserélhető légszűrők, TiO2 és szénhordozó

A Dayton TiO2 légtisztító szűrőit úgy tervezték, hogy eltávolítsák a port, a penészt, a pollent, a baktériumokat és egyéb szennyeződéseket a levegőből a tisztább környezet érdekében. Ezek a csereszűrők titán -dioxid (TiO) közeggel rendelkeznek a levegőben lévő részecskék hatékony elpusztításához, megelőzve a légzési problémákat, például az asztmát vagy az allergiát. Többlépcsős szűrésük előszűrőt alkalmaz a nagy részecskék eltávolítására és szénszűrőket a szag eltávolítására. A kiválasztott modellek (ESP) mosható gyűjtőlemezekkel rendelkeznek a gombák, a por, a penész és a növényi spórák befogására, és könnyen moshatók és újra felhasználhatók. Válasszon a szűrők széles választékából 2-13/16 és 12 hüvelykes magasságban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?