Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2HPE2 csere szűrő AC2CRE előszűrő | AC2CRF

DAYTON 2HPE2 csereszűrő Előszűrő AC2CRE

Raktáron
Cikkszám: AC2CRF Modell: 2HPE2
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
€6.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszűrő
KeretNem
Névleges mélység10-15 / 16 "
Névleges szűrőméret5-7/16x5/16x10-15/16
Névleges magasság5.437 "
Névleges szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8421398015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő hatékonyságaKeretMédia területNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
DAYTON 2HNP7 csereszűrő előszűrő AC2CNE-AC2CNF | AC2CNG 2HNP7-Igen-1"12x16x112 "16 "€58.24
DAYTON 2HNT4 üvegszálas pad előszűrő | AC2CNT 2HNT425 - 30%Nem7-1 / 2 négyzetméter21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2€35.27
DAYTON 2HNT8 Pad előszűrő | AC2CNX 2HNT830 - 35%Igen11 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€30.71
DAYTON 2HNT9 Pad előszűrő | AC2CNY 2HNT980 - 85%Igen22 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€84.46
DAYTON 2HPB3 csereszűrő előszűrő AC2CQF AC2CQG | AC2CQH 2 HPB3-Igen-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "€44.02
DAYTON 2HPC1 csereszűrő előszűrő AC2CQN AC2CQP | AC2CQQ 2HPC1-Igen-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "€0.76
DAYTON 2HPD6 csereszűrő előszűrő AC2CQZ | AC2CRA 2 HPD6-Nem-6-15 / 16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "€7.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HPE2 csereszűrő Előszűrő AC2CRE
€6.06 /Mértékegység