VAL-MATIC Levegő- és vákuumszelepek

A Val-Matic levegő/vákuum kioldó szelepek eltömődésmentes kialakításúak, és ideálisak nagy mennyiségű levegő/vákuum kibocsátására a rendszerből. Magas/alacsony nyomású rugalmas üléssel és befolyásgátlóval rendelkeznek a kimeneten, hogy megakadályozzák a folyadék szennyeződését.

Szűrő

VAL-MATIC -

Levegőszelepek

A Val-Matic légleeresztő szelepeket csővezetékekben való használatra tervezték, szilárd tartalmú folyadékok kezelésére, a nem kívánt levegő folyamatos kibocsátására, és 316 rozsdamentes acél belső alkatrészt tartalmaznak, hogy ellenálljanak a hidrogén-szulfidnak és agresszív folyadékoknak. Ezek az egységek hatszögletű szárral vannak felszerelve, kerek perselyes, vezetett úszókkal, amelyek megakadályozzák a törmelék felhalmozódását, és eltömődésmentes kialakítással, hogy minimálisra csökkentsék a visszamosás szükségességét. Válasszon az NSF 61 és 372 tanúsítvánnyal rendelkező szelepek széles választékából, amelyek 150 és 175 psi maximális nyomással kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellBemeneti méretMax. Folyadék hőmérsékleteMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A15A.31"250 ° F175 psi€266.84
B381"250 fok F150 psi€756.36
A15A1 / 2 "250 fok F175 psi€252.15
B38.22"250 fok F150 psi€796.94
C48A2"250 fok F150 psi€1,476.89
C48A.23"250 fok F150 psi€1,607.77
A15A.23 / 4 "250 fok F175 psi€244.06
C48A.34"250 fok F150 psi€1,942.42
VAL-MATIC -

Légtelenítő / légszívó szelepek

StílusModellBemeneti méretMax. NyomásKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A201C,21"300 psi1"€1,032.55
B801A2"150 psi1"€2,800.86
B802A2"150 psi2"€3,928.48
A202C,22"300 psi2"€1,498.82
B803A3"150 psi3"€5,074.30
A203C,23"300 psi3"€3,244.63
A204C,24"300 psi4"€4,310.43
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A101ST1"1"€1,019.94
A100ST1 / 2 "1 / 2 "€881.03
A102ST2"2"€1,711.11
A103 STK3"3"€2,509.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?