VAL-MATIC 203C.2 szeleplevegő kioldó és vákuum FNPT 3 x 3 öntöttvas | AE7BHF 5WLX7

VAL-MATIC 203C.2 Szeleplevegő-kioldó és Vac FNPT 3 x 3 öntöttvas

Raktáron
Tétel: AE7BHF Modell: 203C.2Kereszthivatkozás: 5WLX7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,244.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőkioldó / légszívó szelep
test anyagaÖntöttvas
Kapcsolat típusaFNPT
Úszó anyag316 Stainless Steel
Bemeneti méret3"
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok F
Max. Nyomás300 psi
Min. nyomás20 psi
Kimeneti méret3"
Vákuumnyomás29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
Hajó magassága (cm)43.43
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8481803040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Szellőző kapacitás (25 scfm 300 psi nyomáson)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. NyomásKimeneti méretÁr
VAL-MATIC 201C.2 szeleplevegő kioldó és vákuum FNPT 1 x 1 öntöttvas | AE4NME 5LYL5 201C,21"300 psi1"€1,032.55
VAL-MATIC 202C.2 szeleplevegő kioldó és vákuum FNPT 2 x 2 öntöttvas | AE7BHE 5WLX6 202C,22"300 psi2"€1,498.83
VAL-MATIC 204C.2 szeleplevegő kioldó és vákuum FNPT 4 x 4 öntöttvas | AE7BHG 5WLX8 204C,24"300 psi4"€4,310.43
VAL-MATIC 801A szeleplevegő kioldó és vákuum FNPT 2 x 1 öntöttvas | AE7BHQ 5WLY6 801A2"150 psi1"€2,800.86
VAL-MATIC 802A szeleplevegő kioldó és vákuum FNPT 2 x 2 öntöttvas | AE7BHR 5WLY7 802A2"150 psi2"€3,928.48
VAL-MATIC 803A szeleplevegő és Vac FNPT 3 x 3 öntöttvas | AE7BHT 5WLY8 803A3"150 psi3"€5,074.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 203C.2 Szeleplevegő-kioldó és Vac FNPT 3 x 3 öntöttvas
€3,244.64 /Mértékegység