EXTECH Adatgyűjtő


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: NIST tanúsítványt tartalmaz , Csatlakozás mérete: K típus , Interfész: USB , Nyomástartomány: 10-1100 hPa, 7.5-825.0 Hgmm, 0.29-3248 inHg
StílusModellTemp. HatótávolságPontosságAz akkumulátor élettartamánaktípusSzélességMélységDigitális kijelzésMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
VB300
--Kb. 1000 óra3 tengelyes gyorsulásmérő1.1 "0.8 "-3.7 "€363.36
B
42280
-4 foktól 144 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom-Hőmérséklet és páratartalom4.75 "1.5 "Igen3.5 "€596.94
C
TH10
-40 foktól 158 fokig+/- 1 fok F1 évHőmérséklet5.1 "0.9 "-1.1 "€139.42
C
RHT10
-40 foktól 158 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom 40 és 60% között1 évHőmérséklet és páratartalom5.1 "0.9 "-1.1 "€193.91
D
RHT20
-40 foktól 158 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom1.9 "1.2 "Igen3.7 "€324.23
E
42270
-40 foktól 185 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 5% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom2.3 "0.88 "Igen3"€227.26
F
42275
-40 foktól 185 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 5% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom3.8 "2"Igen4.9 "€351.39
G
SD200
-58 foktól 2372 fokig+/- 0.5% FÁltalában 1 hónap 60 másodperces mintavételi sebességgelK hőelem3.1 "1.3 "Hármas soros LCD5.2 "€514.39
G
SD200-NIST
-58 - 2372 F-Általában 1 hónap 60 másodperces mintavételi sebességgel3-csatorna3.1 "1.3 "Háromszoros LCD5.2 "€688.29
H
SD500
32 fokozatok az 122 fokig+/- 1.5 F, +/- 4% relatív páratartalomÁltalában 1 hónap 60 másodperces mintavételi sebességgelTermisztor hőmérséklete és páratartalma3.1 "1.3 "Kétsoros LCD5.2 "€510.39
I
SD700
32.0-122.0 F+/- 1.5 fok FTöbb mint egy hónap (60 másodperces mintavételi arány)-3.1 "1.3 "-5.2 "€569.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?