A Val-Matic légtelenítő szelepet úgy tervezték, hogy biztosítsa, hogy a vízrendszerben minden magával ragadott levegő automatikusan kikerüljön a rendszer kiváló teljesítménye érdekében. Ezt a légleeresztő szelepet víztisztító telepeken, szennyvízrendszerekben, ipari folyamatokban és öntözőrendszerekben használják, biztosítva a folyadékszállító és elosztó rendszerek zavartalan és hatékony működését.
Jellemzők:
- Ez a Val-Matic 15A.3 légleeresztő szelep öntöttvas szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a robusztusságot a folyadékrendszerek alkalmazásaiban.
- 316 rozsdamentes acél úszóanyag, kiváló korrózióállóság és megbízhatóság jellemzi.
- Ez a Val-Matic 15A.3 levegőkioldó szelep eltömődésmentes kialakítású, amely eltávolítja a visszamosást.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a légtelenítő szelepek és a légtelenítő szelepek között?
V. Egy légkieresztő szelep nyitva van atmoszférikus nyomáson, majd automatikusan bezár, ha folyadék van jelen. A biztonsági szelep nem engedi ki az összegyűjtött levegőt a beállított érték alatti nyomáson.
K. Hova szerelik fel a légtelenítő szelepeket?
V. A levegőkioldó szelepeket és a légvákuumszelepeket általában 800 m-enként szerelik fel hosszú csőre, hogy könnyen kiengedjék és beszívják a levegőt a rendszerbe.
K. Hogyan karbantarthatom ezt a Val-Matic 15A.3 légtelenítő szelepet?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a szelepet, hogy nincsenek-e látható hibák vagy sérülések.
- Tartsa tisztán a szelepet a törmelékek és idegen részecskék eltávolításával.
- A rozsda megelőzése érdekében kenje meg a mozgó alkatrészeket és a meneteket az ajánlott módon.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a szelepház, a csatlakozások és a kimenet körül.
- Tesztelje a szelep működését a levegő kiengedésével.
- Szükség esetén állítsa be a szelep üzemi nyomását a megadott tartományon belül.
- Karbantartási tevékenységek és ellenőrzések dokumentálása.
- A szelep működtetésekor vegye figyelembe a környezeti feltételeket.
- Készítsen vészhelyzeti tervet a szelephibákra.
K. Milyen típusú csatlakozásokkal rendelkezik ez a Val-Matic légtelenítő szelep?
V. FNPT csatlakozásokkal rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a légtelenítő szelep kiválasztásakor?
A. A főbb tényezők közé tartozik a folyadékkompatibilitás, a bemeneti/kimeneti nyílás mérete, az üzemi nyomástartomány, a légtelenítő kapacitás és az anyagszerkezet.