VAL-MATIC 103STK légszívó szelep FNPT 3 x 3 öntöttvas | AE7BHL 5WLY2

VAL-MATIC 103STK légürítő szelep FNPT 3 x 3 öntöttvas

Raktáron
Tétel: AE7BHL Modell: 103STKKereszthivatkozás: 5WLY2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,509.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő vákuumszelep
test anyagaÖntöttvas
Kapcsolat típusaFNPT
Úszó anyag316 Stainless Steel
Bemeneti méret3"
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok F
Max. Nyomás300 psi
Min. nyomás5 psi
Kimeneti méret3"
Vákuumnyomás29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8481200070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
VAL-MATIC 100ST légszívó szelep FNPT 1/2 x 1/2 öntöttvas | AE7BHH 5WLX9 100ST1 / 2 "1 / 2 "€881.03
VAL-MATIC 101ST légszívó szelep FNPT 1 x 1 öntöttvas | AE7BHJ 5WLY0 101ST1"1"€1,019.95
VAL-MATIC 102ST légszívó szelep FNPT 2 x 2 öntöttvas | AE7BHK 5WLY1 102ST2"2"€1,711.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 103STK légürítő szelep FNPT 3 x 3 öntöttvas
€2,509.88 /Mértékegység