VAL-MATIC 102ST légszívó szelep FNPT 2 x 2 öntöttvas | AE7BHK 5WLY1

VAL-MATIC 102ST légszívószelep FNPT 2 x 2 öntöttvas

Raktáron
Tétel: AE7BHK Modell: 102STKereszthivatkozás: 5WLY1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,711.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő vákuumszelep
test anyagaÖntöttvas
Kapcsolat típusaFNPT
Úszó anyag316 Stainless Steel
Bemeneti méret2"
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok F
Max. Nyomás300 psi
Min. nyomás5 psi
Kimeneti méret2"
Vákuumnyomás29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8481200070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
VAL-MATIC 100ST légszívó szelep FNPT 1/2 x 1/2 öntöttvas | AE7BHH 5WLX9 100ST1 / 2 "1 / 2 "€881.03
VAL-MATIC 101ST légszívó szelep FNPT 1 x 1 öntöttvas | AE7BHJ 5WLY0 101ST1"1"€1,019.95
VAL-MATIC 103STK légszívó szelep FNPT 3 x 3 öntöttvas | AE7BHL 5WLY2 103 STK3"3"€2,509.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 102ST légszívószelep FNPT 2 x 2 öntöttvas
€1,711.11 /Mértékegység