VAL-MATIC 48A légszívó szelep FNPT 2 x 1/2 öntöttvas | AE7BHM 5WLY3

VAL-MATIC 48A légürítő szelep FNPT 2 x 1/2 öntöttvas

Raktáron
Tétel: AE7BHM Típus: 48AKereszthivatkozás: 5WLY3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,476.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőszelep
test anyagaÖntöttvas
Kapcsolat típusaFNPT
Úszó anyag316 Stainless Steel
Bemeneti méret2"
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok F
Max. Nyomás150 psi
Min. nyomás5 psi
Kimeneti méret1 / 2 "
Vákuumnyomás29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.1935
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Szellőző kapacitás (55 scfm 150 psi nyomáson)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. Folyadék hőmérsékleteMax. NyomásÁr
VAL-MATIC 15A légtelenítő szelep FNPT 1/2 x 1/2 öntöttvas | AE4NLZ 5LYL0 15A1 / 2 "250 fok F175 psi€252.15
VAL-MATIC 15A.2 FNPT légkioldó szelep 3/4 x 1/2 öntöttvas | AE4NMA 5LYL1 15A.23 / 4 "250 fok F175 psi€244.07
VAL-MATIC 15A.3 FNPT légtelenítő szelep 1 x 1/2 öntöttvas | AE4NMB 5LYL2 15A.31"250 fok. F175 psi€266.84
VAL-MATIC 38 FNPT légtelenítő szelep 1 x 1/2 öntöttvas | AE4NMC 5LYL3 381"250 fok F150 psi€756.36
VAL-MATIC 38.2 Levegő szelep FNPT 2 x 1/2 öntöttvas | AE4NMD 5LYL4 38.22"250 fok F150 psi€796.94
VAL-MATIC 48A.2 FNPT légszívó szelep 3 x 1/2 öntöttvas | AE7BHN 5WLY4 48A.23"250 fok F150 psi€1,607.78
VAL-MATIC 48A.3 FNPT légszívó szelep 4 x 1/2 öntöttvas | AE7BHP 5WLY5 48A.34"250 fok F150 psi€1,942.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 48A légürítő szelep FNPT 2 x 1/2 öntöttvas
€1,476.89 /Mértékegység