A ftalátok veszélyesek a humans?
Károsak a h. neurológiai és reproduktív rendszeréreuman lény, plspecigazából gyerekek.
Mit csinálnak a szabályozási szabványok Tygon Az S3 egységek megfelelnek?
Megfelelnek az FDA, NSF, 3-A és REACH szabványoknak.
Mi az a DEHP?
A DEHP egy szagtalan és színtelen szerves chemical, amelyet a plasthoz adnakics hogy rugalmasak legyenek.
Mi Tygon S3 csőből készült?
Tygon Az S3 cső ftalátmentes, és bioalapú vagy NEM-DEHP lágyítóból készül.
Hogyan vágjam helyesen Tygon cső?
- Állandó jelölővel vagy vágókoronggal jelölje meg a csövet, ahol a vágást el kell végezni.
- Clamp a csövet biztonságosan egy satuban vagy clamp orevent ne mozduljon el vágás közben.
- Használat sharp, tiszta csővágó (speckifejezetten műanyag csövekhez tervezve) és forgassa el aroenyhe nyomást gyakorolva a cső alá.
- Kerülje a penge használatát, mert az összetöri vagy deformálja a csövet vágás közben.
- Ügyeljen arra, hogy a vágókorong egy vonalban legyen a megjelölt vonallal, és forgassa a vágót egy irányba, amíg a cső teljesen el nem vágódik.
- Vágás után sorjázó szerszámmal vagy csiszolópapírral távolítsa el a perem belső és külső sorját.
- Most törölje le a vágott élt egy száraz ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket, mielőtt bármilyen csatlakozást végezne.
Képes Tygon a csöveket nagynyomású alkalmazásokhoz használják?
Igen, Tygon hőre lágyuló csövek zsinór erősítéssel rendelkeznek, hogy őlps hogy ellenálljon a nagynyomású alkalmazásoknak.
Képes Tygon a csöveket orvosi alkalmazásokban használják?
Tygon Az ND 100-80 csöveket az orvosi iparban használják, és öt rendkívül kis méretben kapható a különféle alkalmazásokhoz. Ez a cső magasabb durométer, hogy merevséget biztosítson, könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé, ugyanakkor elég puha ahhoz, hogy csökkentse az olyan problémákat, mint a csavarodás és a kilyukadás. Átlátszó üveg belső furattal rendelkezik, amely segíti a vizuális megfigyelést, ha az intr-rel együtt használjákavenmegoldások, tárcsázzaysis és egyéb orvosi eszközök.