TYGON S3 E-3603 sorozatú, nem DEHP csövek


A Tygon S3 E-3603 sorozatú bio-alapú csöveket feltöltésre, leürítésre, átvitelre és feldolgozásra tervezték. Ezeket az egységeket italok perisztaltikus szivattyús adagolására és szűrt víz szállítására használják környezeti hőmérsékleten. A könnyű mérés érdekében 1 láb távolságonként vannak megjelölve....Olvass tovább

Szűrő
Szín: Szűrő kikapcsolása , Keménység: A part: 56 , Hossz: 50 láb. , A cső anyaga: PVC , Típus: Rugalmas
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratMax. NyomásFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
ACF00066
1"2"1.875 "36 psi1 / 2 "€5,898.63
A
ACF06062
1"1 1 / 4 "4 3 / 4 "15 psi1 / 8 "-
ajánlatkérés
A
ACF00064
1"1.375 "4"16 psi3 / 16 "€1,132.41
A
ACF00062
1"1.5 "--1 / 8 "€896.62
A
ACF00065
1"1.5 "3"20 psi1 / 4 "€2,395.99
A
ACFUN062
1"1.25 "4.75 "15 psi1 / 8 "€212.24
A
ACF00074
1.5 "2"5.875 "14 psi1 / 4 "€3,351.26
A
ACF00073
1.5 "1.875 "7.25 "12 psi3 / 16 "€2,427.32
A
ACF00069
1.25 "1.5 "7.875 "10 psi1 / 8 "€1,184.90
A
ACF00070
1.25 "1.625 "5.5 "13 psi3 / 16 "€2,056.70
A
ACF00076
1.75 "2.25 "7.5 "13 psi1 / 4 "€3,763.63
A
ACF00068
1.125 "1.5 "4.5 "14 psi3 / 16 "€1,888.28
A
ACF00040
1 / 2 "1.125 "7 / 8 "45 psi5 / 16 "€1,822.52
A
ACFUN036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "10 psi1 / 16 "€74.99
A
ACF02037
1 / 2 "11 / 16 "2.25 "15 psi3 / 32 "€877.96
A
ACF00039
1 / 2 "13 / 16 "1.5 "24 psi5 / 32 "€853.27
A
ACF06040
1 / 2 "1 1 / 8 "1 / 2 "45 psi5 / 16 "-
ajánlatkérés
A
ACF06036
1 / 2 "5 / 8 "2 7 / 8 "10 psi1 / 16 "-
ajánlatkérés
A
ACFUN040
1 / 2 "1.125 "4 / 8 "45 psi5 / 16 "€436.53
A
ACF00037
1 / 2 "11 / 16 "--3 / 32 "€450.52
A
ACF00038
1 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€564.18
A
ACF02019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "36 psi1 / 8 "€760.55
A
ACF00019
1 / 4 "1 / 2 "--1 / 8 "€355.41
A
ACF06017
1 / 4 "3 / 8 "1"25 psi1 / 16 "-
ajánlatkérés
A
ACF06019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "40 psi1 / 8 "-
ajánlatkérés
A
ACF00016
1 / 4 "5 / 16 "--1 / 32 "€100.72
A
ACF00017
1 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€213.09
A
ACFUN019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "40 psi1 / 8 "€85.49
A
ACFUN017
1 / 4 "3 / 8 "1"25 psi1 / 16 "€51.14
A
ACF06020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "50 psi3 / 16 "-
ajánlatkérés
A
ACF02017
1 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€370.46
A
ACF00020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "53 PSI3 / 16 "€959.28
A
ACF00018
1 / 4 "7 / 16 "--3 / 32 "€317.99
A
ACFUN020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "50 psi3 / 16 "€219.22
A
ACF02007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "36 psi1 / 16 "€229.26
A
ACF00007
1 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€129.73
A
ACFUN007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "45 psi1 / 16 "€30.62
A
ACF00006
1 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€54.19
A
ACF06007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "45 psi1 / 16 "-
ajánlatkérés
A
ACF00002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "36 psi1 / 32 "€32.67
A
ACF00003
1 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€93.33
A
ACF02002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "36 psi1 / 32 "€70.96
A
ACF00001
1 / 32 "3 / 32 "1 / 8 "69 PSI1 / 32 "€22.42
A
ACF05078
2"2.5 "9.375 "12 psi1 / 4 "€1,795.71
A
ACF00078
2"2.5 "9.375 "12 psi1 / 4 "€4,478.80
A
ACF1S1502
2.00mm4.00mm7mm2.5 psi1.00mm€57.65
A
ACF1S1517
3.00mm5.00mm13mm1.7 psi1.00mm€87.68
A
ACF00057
3 / 4 "1.25 "2"25 psi1 / 4 "€1,945.06
A
ACFUN053
3 / 4 "1"3.25 "18 psi1 / 8 "€170.76
A
ACF00058
3 / 4 "1.5 "--3 / 8 "€2,656.74
A
ACF00055
3 / 4 "1.125 "2.375 "20 psi3 / 16 "€1,386.46
A
ACF00053
3 / 4 "1"--1 / 8 "€730.38
A
ACF00054
3 / 4 "1 1 / 16 "2.75 "17 psi5 / 32 "€1,107.69
A
ACF06053
3 / 4 "1"3 1 / 4 "18 psi1 / 8 "-
ajánlatkérés
A
ACF06027
3 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "20 psi1 / 16 "-
ajánlatkérés
A
ACF00030
3 / 8 "7 / 8 "5 / 8 "47 PSI1 / 4 "€1,589.97
A
ACF00029
3 / 8 "5 / 8 "--1 / 8 "€450.49
A
ACF00027
3 / 8 "1 / 2 "--1 / 16 "€284.16
A
ACFUN030
3 / 8 "7 / 8 "5 / 8 "50 psi1 / 4 "€342.89
A
ACF00028
3 / 8 "9 / 16 "--3 / 32 "€342.23
A
ACFUN027
3 / 8 "1 / 2 "1.5 "20 psi1 / 16 "€61.29

Jellemzők

  • Ezek a csövek rendkívül nehéz falakkal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a 29.9 hüvelyk Hg-os teljes vákuumnak 73 °F-on és 27 hüvelyk Hg-nak 140 °F-on.
  • Környezetbarát kialakításuk ellenáll a savas és szervetlen vegyszereknek. Kristálytiszták, repedésállóak, nem oxidálnak, nem szennyeznek és kevésbé áteresztőek, mint a gumicsövek.
  • Ezeket a tekercseket úgy alakították ki, hogy ellenálljanak a rugalmas kifáradásnak és a kopásnak, és kiváló tartósságot biztosítanak.
  • Könnyen átcsúszhatnak a szerelvényeken, és szűk kanyarokban is könnyen manőverezhetők, így ideálisak szűk helyekre történő felszereléshez.

Szabványok és jóváhagyások

  • FDA
  • NSF51
  • REACH
  • 1935 / 2004 / EK
  • 10/2011 / EU

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a BPA?

A BPA (biszfenol A) egy ipari vegyszer, amely polikarbonát műanyagokban és epoxigyantákban található. Kiszivároghat belőle az élelmiszer és az ital, mivel magas hőmérsékleten lebomlik, és komoly egészségügyi problémákat okoz.

Mi a funkciója a sima belső falnak?

Az üveges belső fal megakadályozza a szennyeződések beszorulását a tisztítás megkönnyítése érdekében.

Mi az a nem-DEPH?

A DEPH a di (2-Etilhexil)-ftalát rövidítése, egy vegyi anyag, amelyet a műanyagokhoz adnak, hogy rugalmassá tegyék azokat. A DEPH-nak való kitettség súlyos egészségi állapotokat okozhat felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt. A Tygon PVC-ből készült, nem DEPH csővezetéket kínál, amely rendkívül elfogadható minden élelmiszerrel és itallal kapcsolatos alkalmazáshoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?