TYGON S3 E-LFL sorozatú átlátszó perisztaltikus szivattyúcsövek


A Tygon S3 E-LFL perisztaltikus szivattyúcsövet folyadékszállításra használják laboratóriumokban, élelmiszer- és kozmetikai feldolgozásra, nyomdafesték-átvitelre, nagy viszkózus folyadékátvitelre, valamint dob- és tartályürítésre.

Szűrő
Keménység: A part: 56 , SAE vagy metrika: SAE , Temp. Hatótávolság: -51 foktól 165 fokig F , Szakítószilárdság: 1800 PSI , A cső anyaga: PVC , Típus: Rugalmas
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratMax. NyomásFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
AVX06064
1"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "€803.89
A
AVX42038
1 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "€797.46
A
AVX42017
1 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€298.69
A
AVX42007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "€294.68
A
AVX42003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "€281.03
A
AVX06057
3 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "€752.28
A
AVX42029
3 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "€750.55
A
AVX42012
3 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "€343.50

Működési mechanizmus

  • USP osztály VI
  • NSF-51
  • FDA
  • EU 10/2011

Jellemzők

  • Ezek a nem DEPH csövek bioalapú lágyítók felhasználásával készültek, amelyek ellenállnak a 0 és 25 psi közötti ellennyomásnak, és páratlan teljesítményt nyújtanak, miközben csökkentik a környezeti hatásokat.
  • A szilikon csövekhez képest jobban ellenállnak a gázáteresztésnek, védik a folyadékokat az oxidációtól és a hamisítástól.
  • Rendkívül csekély részecskefoszlányt mutatnak, így kompatibilisek az érzékeny folyadékot használó alkalmazásokkal, és hosszú rugalmas élettartammal rendelkeznek az állásidő csökkentése érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az E-LFL?

A Tygon E-LFL nem pirogén, nem citotoxikus, nem hemolitikus és alacsony fehérjekötő képességű, ami ideálissá teszi a csövet laboratóriumi és gyógyszerészeti alkalmazásokhoz.

Mik azok a lágyítók?

A lágyítók olyan vegyszerek, amelyeket a műanyagokhoz adnak, hogy növeljék azok rugalmasságát, átlátszóságát, tartósságát és hosszú élettartamát. A legelterjedtebb lágyítók ftalát alapúak, amelyeket PVC lágyítására használnak.

Mi az előnye a nem nedvesítésnek?

A Tygon csövek nem nedvesítő tulajdonságai lehetővé teszik az egyszerű tisztítást és a teljes vízelvezetést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?