TYGON SE 200-as sorozatú inert csövek


A Tygon SE-200 sorozatú ftalátmentes csövek élelmiszerek és italok, üzemanyagok, vegyszerek, olajok és egyebek szállítására és adagolására használhatók.

Szűrő
Szín: Szűrő kikapcsolása , Anyaga: Tygon , Max. Üzemi nyomás @ 70 F: 55 psi , Típus: Rugalmas
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.FalvastagságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
AJD00017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "50 láb.€431.30
A
AJD00007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50 láb.€274.68
A
AJD00028
3 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50 láb.€661.41

Jellemzők

  • A csövek inert béléssel rendelkeznek FEP fluorpolimerből, amely fizikailag és kémiailag semleges, így ideálisak erősen agresszív vegyi termékekhez, oldószerekhez, metil-etil-ketonhoz stb.
  • Ez az inert bélés korlátozza a folyadék szennyeződését az átvitel során, és nem ad ízt/szagot, így a cső alkalmas élelmiszerek és italok felhasználására.
  • Ez a cső rugalmas kialakítású, amely kiemelkedő hajlítási sugarat kínál, amely lehetővé teszi a könnyű manőverezést szűk helyeken a merev fluorpolimer csőhöz képest.

Szabványok és jóváhagyások

  • FDA

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szerelvényeket használnak a Tygon SE-200 csövekhez?

Az egykaros betétszerelvények lehetővé teszik egy bilincs rögzítését a csőre (egy tüske segítségével), hogy tömítést hozzon létre és szorosabbra fűzze a csatlakozást.

Hogyan szereljük be a csöveket a horgászszerelvényekhez?

  • Vágja le pontosan a tömlőt a megfelelő hosszra.
  • Csúsztassa a bilincset a tömlőre.
  • Kenje meg a tömlőt. Nyomja a tömlőt a szerelvényen, amíg a tömlő neki nem ütközik az ütközőgyűrűnek vagy hatlapnak.
  • Helyezze el a tömlőbilincset, és rögzítse egy villáskulccsal. Ne húzza túl a bilincset, mert károsíthatja a csövet.
  • Annak érdekében, hogy a szerelvény könnyen bejusson a tömlőbe, a kúpos szerelvény végén lévő külső átmérőnek kisebbnek kell lennie, mint a belső átmérő.

Miből van a cső?

A cső két rétegből áll - egy FEP belső bélésből és egy átlátszó lágyított külső rétegből a kiváló rugalmasság és kémiai inertség érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?