TYGON E-1000 sorozatú Ultrasoft laboratóriumi csövek


A Tygon E-1000 sorozatú ultralágy laboratóriumi csövek élelmiszerekhez és italokhoz használhatók, mivel kivételesen ellenállnak az olajoknak és a zsíros ételeknek.

Szűrő
Keménység: A part: 40 , SAE vagy metrika: SAE , Temp. Hatótávolság: -67 foktól 125 fokig F , Szakítószilárdság: 1075 psi , A cső anyaga: PVC , Típus: Rugalmas
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratMax. NyomásFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
ADK00038
1 / 2 "3 / 4 "1.75 "8 psi1 / 8 "€881.03
A
ADK00036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "€409.58
A
ADK00019
1 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "€488.51
A
ADK00007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "€152.65
A
ADK00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 psi1 / 16 "€104.04
A
ADK00027
3 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "€353.99
A
ADK00029
3 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "€715.23
A
ADK00012
3 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "€217.78
A
ADK00022
5 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "€335.13

Jellemzők

  • Ezek a csövek nem DEPH lágyítót tartalmaznak, amely a szilícium csövekhez képest nagy ellenállást biztosít az agresszív vegyszerekkel szemben.
  • Rendkívül alacsony durométerüknek köszönhetően nagy nyomásállóságot biztosítanak, így ideálisak alacsony nyomatékú vagy akkumulátoros perisztaltikus szivattyúkhoz.
  • Ezek a puha és rugalmas egységek éles sugarú görbékkel rendelkeznek, így többszörös irányváltást tesznek lehetővé, és ellenállnak a ridegedésnek vagy repedésnek alacsony hőmérsékletű alkalmazásoknál.

Szabványok és jóváhagyások

  • FDA
  • NSF-51

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell sterilizálni a Tygon ultrasoft laboratóriumi csöveket?

A csöveket etilén-oxiddal lehet sterilizálni.

Mit jelent a durométer keménység?

A durométeres keménység egy anyag (gumi, gél, műanyag) benyomódásnak ellenálló képességének számszerűsítésére szolgáló mérték. Az alacsonyabb durométerszámok puhább és rugalmasabb anyagokat, míg a magasabb számok merevebb és tartósabb anyagokat jeleznek.

Mi a funkciója a perisztaltikus szivattyúknak?

Ezek a szivattyúk alkalmasak steril vagy koptató folyadékok mozgatására vegyi feldolgozásban, szennyvíz-, valamint élelmiszer- és italipari alkalmazásokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?