TYGON S3 B-44-3 sorozatú ftalátmentes flexibilis csövek


A Tygon S3 B-44-3 sorozatú rugalmas cső ideális folyadékok szállítására és adagolására az élelmiszer- és italiparban.

Szűrő
Keménység: A part: 66 , SAE vagy metrika: SAE , Temp. Hatótávolság: -32 fok és 165 fok között. F , Szakítószilárdság: 2,200 psi , A cső anyaga: PVC
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratFalvastagságMax. Nyomás
A
AAB00073
1 1 / 2 "1 7 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "20 psi
ajánlatkérés
A
AAB00074
1 1 / 2 "2"1 / 4 "1 / 4 "26 psi
ajánlatkérés
A
AAB00070
1 1 / 4 "1 5 / 8 "3"3 / 16 "24 psi
ajánlatkérés
A
AAB00071
1 1 / 4 "1 3 / 4 "4"1 / 4 "30 psi
ajánlatkérés
A
AAB00069
1 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 2 "1 / 8 "17 psi
ajánlatkérés
A
AAB00062
1"1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 8 "20 psi
ajánlatkérés
A
AAB00065
1"1 1 / 2 "2"1 / 4 "36 psi
ajánlatkérés
A
AAB00064
1"1 3 / 8 "1 3 / 4 "3 / 16 "28 psi
ajánlatkérés
A
AAB00038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "36 psi
ajánlatkérés
A
AAB00037
1 / 2 "11 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "28 psi
ajánlatkérés
A
AAB00036
1 / 2 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "20 psi
ajánlatkérés
A
AAB00017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "36 psi
ajánlatkérés
A
AAB00016
1 / 4 "5 / 16 "1 / 4 "1 / 32 "28 psi
ajánlatkérés
A
AAB00018
1 / 4 "7 / 16 "1"3 / 32 "49 PSI
ajánlatkérés
A
AAB00019
1 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "62 PSI
ajánlatkérés
A
AAB00007
1 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI
ajánlatkérés
A
AAB00006
1 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi
ajánlatkérés
A
AAB00002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi
ajánlatkérés
A
AAB00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI
ajánlatkérés
A
AAB00053
3 / 4 "1"3 / 4 "1 / 8 "26 psi
ajánlatkérés
A
AAB00029
3 / 8 "5 / 8 "3"1 / 8 "45 psi
ajánlatkérés
A
AAB00027
3 / 8 "1 / 2 "2"1 / 16 "26 psi
ajánlatkérés
A
AAB00028
3 / 8 "9 / 16 "2 1 / 2 "3 / 32 "36 psi
ajánlatkérés
A
AAB00014
3 / 16 "7 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "78 PSI
ajánlatkérés
A
AAB00012
3 / 16 "5 / 16 "3"1 / 16 "45 psi
ajánlatkérés
A
AAB00011
3 / 16 "1 / 4 "2 1 / 2 "1 / 32 "34 psi
ajánlatkérés
A
AAB00013
3 / 16 "3 / 8 "4"3 / 32 "62 PSI
ajánlatkérés
A
AAB00005
3 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI
ajánlatkérés
A
AAB00004
3 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI
ajánlatkérés
A
AAB00046
5 / 8 "7 / 8 "1"1 / 8 "30 psi
ajánlatkérés
A
AAB00024
5 / 16 "9 / 16 "1 3 / 4 "1 / 8 "52 PSI
ajánlatkérés
A
AAB00023
5 / 16 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 32 "41 psi
ajánlatkérés
A
AAB00010
5 / 32 "9 / 32 "2"1 / 16 "52 PSI
ajánlatkérés
A
AAB00009
5 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi
ajánlatkérés
A
AAB00059
7 / 8 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 8 "23 psi
ajánlatkérés
A
AAB00034
7 / 16 "11 / 16 "4"1 / 8 "39 psi
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezeknek a csöveknek üvegszerű, átlátszó fala van, amely lehetővé teszi az áramlás könnyű vizuális nyomon követését, és nem nedvesedő tulajdonságokkal rendelkeznek a teljes vízelvezetés és az egyszerű öblítés megkönnyítése érdekében.
  • Íztelen/szagtalan tulajdonságaiknak köszönhetően a csövek sokféle ital szállítását teszik lehetővé, mint például üdítők, gyümölcslevek, ízesített teák és palackozott víz.
  • A könnyű és rugalmas kialakítás könnyű kezelést és gyors telepítést tesz lehetővé. Ezek a csövek könnyen meghajlanak, hogy alkalmazkodjanak a hirtelen sarkokhoz és akadályokhoz, csökkentve a csatlakozók vagy szerelvények szükségességét.
  • Vegyszerállóak és nem tartalmaznak BPA-t/ftalátokat, ezáltal jelentősen csökkentik a környezetterhelést és a súlyos egészségügyi problémákat.

Szabványok és jóváhagyások

  • FDA
  • NSF
  • 3-A
  • Japán élelmiszer-higiéniai törvény
  • REACH
  • 1935 / 2004 / EK
  • 10/2011 / EU

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a hőre lágyuló és hőre lágyuló elasztomerek (TPE)?

Ezeket az anyagokat vizes élelmiszerekben, tejtermékekben és alacsony alkoholtartalmú italokban használják. A TPE nagy rugalmasságot, zárhatóságot és hosszú szivattyúélettartamot (akár 1000 óra) biztosít, így ideális különféle alkalmazásokhoz, mint például a bag-in-box szirupadagoló rendszerekhez.

Milyen tisztítási és sterilizálási módszereket kell alkalmazni?

A Tygon S3 B-44-3 sorozatú hajlékony csövek sterilizálhatók etilén-oxiddal vagy autoklávozhatók 30 percig 250 F-on.

Mi az a bioalapú lágyító?

A bioalapú lágyítók növényi kivonatból készülnek, hogy csökkentsék a környezeti hatásokat, például az üvegházhatású gázokat. Biztonságosabb választás élelmiszer- és italtermékekhez, mint a kőolaj alapú anyagok.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?