SPENCE Öntöttvas közvetlen működésű nyomásszabályozó, D50 sorozat


Szűrő
StílusModellNyomásbeállítási tartománytest anyagaMagasságBemeneti méretHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
D50-C1B9A
3-15 psiÖntöttvas8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 fok F3 / 8 "€386.72
A
D50-C1D9A
3-15 psiÖntöttvas8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 fok F3 / 4 "€500.39
A
D50-C1E9A
3-15 psiÖntöttvas9.25 "1"7.5 "200 psi400 fok F1"€646.76
A
D50-C1F9A
3-15 psiÖntöttvas9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 fok F1.25 "€897.05
A
D50-C1C9A
3-15 psiÖntöttvas8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 fok F1 / 2 "€409.59
A
D50-C1H9B
5-40 psiÖntöttvas14.25 "2"9"200 psi400 fok F2"€1,447.88
A
D50-C1G9B
5-40 psiÖntöttvas14.25 "1.5 "9"200 psi400 fok F1.5 "€997.63
A
D50-C1D9C
10-30 psiÖntöttvas8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 fok F3 / 4 "€500.39
A
D50-C1B9C
10-30 psiÖntöttvas8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 fok F3 / 8 "€386.72
A
D50-C1C9C
10-30 psiÖntöttvas8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 fok F1 / 2 "€409.59
A
D50-C1F9C
10-30 psiÖntöttvas9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 fok F1.25 "€897.05
A
D50-C1E9C
10-30 psiÖntöttvas9.25 "1"7.5 "200 psi400 fok F1"€646.76
A
D50-C1G9G
30-100 psiÖntöttvas14.25 "1.5 "9"200 psi400 fok F1.5 "€997.63
A
D50-C1H9G
30-100 psiÖntöttvas14.25 "2"9"200 psi400 fok F2"€1,447.88
A
D50-C1C9H
30-140 psiÖntöttvas8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 fok F1 / 2 "€409.59
A
D50-T1C9H
30-140 psiRozsdamentes acél7.125 "1 / 2 "4.875 "300 psi420 fok F1 / 2 "€2,240.56
A
D50-C1B9H
30-140 psiÖntöttvas8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 fok F3 / 8 "€386.72
A
D50-C1F9H
30-140 psiÖntöttvas9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 fok F1.25 "€897.05
A
D50-C1D9H
30-140 psiÖntöttvas8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 fok F3 / 4 "€500.39
A
D50-C1E9H
30-140 psiÖntöttvas9.25 "1"7.5 "200 psi400 fok F1"€646.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?