SPENCE Nyomásszabályozók

Közvetlen működésű és elővezérlésű szabályozók, ideálisak távfűtési rendszerekben és egy-/párhuzamos fokozatú redukciós állomásokban történő használatra a 3-150 psi tartományban lévő nyomás szabályozására. Csomag nélküli felépítés a szivárgás és a szár kopásának kiküszöbölésére, valamint a membrános gőzjáratok az egyszerű ellenőrzés érdekében

Szűrő

StílusModellNyomásbeállítási tartománytest anyagaMagasságBemeneti méretHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
AD50-C1B9A3-15 psiÖntöttvas8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 fok F3 / 8 "€386.72
AD50-C1D9A3-15 psiÖntöttvas8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 fok F3 / 4 "€500.39
AD50-C1E9A3-15 psiÖntöttvas9.25 "1"7.5 "200 psi400 fok F1"€646.76
AD50-C1F9A3-15 psiÖntöttvas9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 fok F1.25 "€897.05
AD50-C1C9A3-15 psiÖntöttvas8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 fok F1 / 2 "€409.59
AD50-C1H9B5-40 psiÖntöttvas14.25 "2"9"200 psi400 fok F2"€1,447.88
AD50-C1G9B5-40 psiÖntöttvas14.25 "1.5 "9"200 psi400 fok F1.5 "€997.63
AD50-C1D9C10-30 psiÖntöttvas8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 fok F3 / 4 "€500.39
AD50-C1B9C10-30 psiÖntöttvas8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 fok F3 / 8 "€386.72
AD50-C1C9C10-30 psiÖntöttvas8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 fok F1 / 2 "€409.59
AD50-C1F9C10-30 psiÖntöttvas9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 fok F1.25 "€897.05
AD50-C1E9C10-30 psiÖntöttvas9.25 "1"7.5 "200 psi400 fok F1"€646.76
AD50-C1G9G30-100 psiÖntöttvas14.25 "1.5 "9"200 psi400 fok F1.5 "€997.63
AD50-C1H9G30-100 psiÖntöttvas14.25 "2"9"200 psi400 fok F2"€1,447.88
AD50-C1C9H30-140 psiÖntöttvas8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 fok F1 / 2 "€409.59
AD50-T1C9H30-140 psiRozsdamentes acél7.125 "1 / 2 "4.875 "300 psi420 fok F1 / 2 "€2,240.56
AD50-C1B9H30-140 psiÖntöttvas8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 fok F3 / 8 "€386.72
AD50-C1F9H30-140 psiÖntöttvas9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 fok F1.25 "€897.05
AD50-C1D9H30-140 psiÖntöttvas8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 fok F3 / 4 "€500.39
AD50-C1E9H30-140 psiÖntöttvas9.25 "1"7.5 "200 psi400 fok F1"€646.76
StílusModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
AE-C1C9A1B1AM112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "10-100 psi€2,171.73
AE-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10-100 psi€2,072.39
AE-C1C9A1B1AN112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "20-150 psi€2,121.77
AE-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3-20 psi€2,115.27
AE-C1D9A1B1AN112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "20-150 psi€2,206.81
AE-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3-20 psi€2,199.79
AE-C1D9A1B1AM112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "10-100 psi€2,243.12
AE-C1E9A1B1AH113.625 "1"5.375 "1"3-20 psi€2,381.04
AE-C1E9A1B1AN113.625 "1"5.375 "1"20-150 psi€2,362.35
AE-C1E9A1B1AM113.625 "1"5.375 "1"10-100 psi€2,386.59
AE-C1F9A1B1AN113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "20-150 psi€2,787.38
AE-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3-20 psi€2,787.38
AE-C1F9A1B1AM113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "10-100 psi€2,787.38
AE-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3-20 psi€3,193.83
AE-C1G9A1B1AM114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "10-100 psi€3,208.73
AE-C1G9A1B1AN114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "20-150 psi€3,214.41
AE-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3-20 psi€3,964.36
AE-C1H9A1B1AM115 "2"7.5 "2"10-100 psi€3,945.81
AE-C1H9A1B1AN115 "2"7.5 "2"20-150 psi€3,945.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?