SPENCE Szabályozó D nyomáspilóta


Szűrő
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk): 1/4 , Test anyaga: Öntöttvas , Kapcsolat típus: 1 / 4 "NPT , Lemez anyaga: Rozsdamentes acél , Hossz: 4.625 " , Max. Üzemi PSI: 250 , Max. Nyomás: 250 psi , NPT bemenet: 1 / 4 " , NPT kimenet: 1/4 , Kimenet mérete: 1 / 4 " , Nyomásbeállítási tartomány: 2-30 psi , Típus: Cserélhető pilóta rugó
StílusModellMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
SPS-175
-€791.97
A
SPS-60
406 fok F€791.97
A
SPS-30
450 fok F€774.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?