SALISBURY

A Salisbury személyi elektromos biztonsági termékek teljes választékát kínálja, hogy megvédje a munkavállalókat az áramütéstől, szikrától és áramütéstől. A cég termékkatalógusa védőruházatot, takarót, csizmát, kesztyűt, arcvédőt, lencsét, szigetelt szerszámokat, készleteket és kiegészítőket tartalmaz. Salisbury elektromos kesztyű nagy rugalmasságot kínálnak, és széles körben használják áramütések és szikrák elleni védelemre, biztosítva a nagy kézügyességet, rugalmasságot és kényelmet. Ezek a különböző méretű szigetelt gumikesztyűk élénk színekben kaphatók, így könnyen ellenőrizhetők a vágások/szakadások, miután a kesztyűt felfújták vagy megnyújtották. Salisbury földelő berendezés megfelel az ASTM F855 követelményeinek, és földeléssel védi az elektromos vezeték dolgozóit és berendezéseit az ütésektől. A márka is szállít elektromos botok és mentőkampók kábel eltávolítására/visszacsatlakoztatására a csatlakozójáról és a sérült munkavállalók veszélyes területről történő kimentésére, ill.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

SALISBURY Arc Flash ruházati készletek

Arc Flash ruházati készletekAz ívvillanás körülményei elleni általános védelem biztosítására szolgál; kezeslábas, arcvédő, villanófedél és biztonsági szemüveg(111 termék)

SALISBURY Ívvédő takarók

Ívvédő takarókElektromos ívek és villanások elleni védőfóliaként használják hegesztőállomásokon és elektronikai szerelősorokon. Tárolótáskával és megkötőpánttal szállítjuk(4 termék)

SALISBURY lángálló és ívvillanó kalapok és fejfedők

Lángálló és Arc Flash kalapok és fejfedőkA fej felett az íves vakuvédők (balaclava) 360 fokos fej- és nyakvédelmet biztosítanak, ha AS1000 sorozatú arcvédővel használják. 2 rétegű kötött anyagból (20% Nomex és 80% Lenzing FR), rugalmas homloknyílással. 10 és 20 cal/nm-es ATPV (Arc Thermal Performance Value) besorolással kapható(5 termék)

SALISBURY elektromos kesztyűk

Elektromos kesztyűGumi szigetelő kesztyűk, bőrvédők, készletek és kiegészítők, amelyek megvédik a közüzemi és építőipari dolgozókat az áramütéstől és a szikrától. Nagy ügyességet, rugalmasságot és kényelmet kínál, nagy biztonság mellett(414 termék)

SALISBURY Kötött kesztyű

Kötött kesztyű(1 termék)

SALISBURY kantáros overál

Előke overál(57 termék)

SALISBURY elektromos botok és mentőkampók

Elektromos botok és mentőkampókTartalmazza a külső rúdbilincseket, a forró kapcsolót és a statikus kisülési pálcákat, valamint az ASTM szabványoknak megfelelő mentőkampókat, üvegszálból készült EZ markolattal. Kisütőkarok réz U kampóval a statikus töltés eltávolításához feszültségmentesítés után és kapcsolókarok bronz fejjel a fizikai leválasztó kapcsolók áthelyezéséhez(8 termék)

SALISBURY arcvédő csereablakok

Arcvédő csereellenzőkSúlyegyensúlyozó ívvillanású arcvédő védőszemüvegek, amelyek megvédik az arcokat és a szemet a sérülésektől. Párásodásgátló bevonattal és extra világos árnyalattal a jobb láthatóság érdekében. Elnyeli a káros UV-sugárzás 99.9%-át. 12 cal/nm-es ATPV (Arc Thermal Performance Value) besorolással rendelkezik(1 termék)

SALISBURY Body Clips

Test klipek(1 termék)

SALISBURY Hajhálók Bouffants és szakállhálók

Hajhálók puffok és szakállhálókLángálló, ősz haj- és szakállhálók mosható, 1.7 oz/sq.yd szőtt Nomex szövetből, amely megfelel az ASTM F1506 szabványnak a dolgozók fokozottabb védelméért. ATPV (Arc Thermal Performance Value) besorolása 2.4 cal/sq.cm(2 termék)

SALISBURY Dielektromos lábbelik

Dielektromos lábbeliVízálló dielektromos cipők ózonálló gumiból, nejlon béléssel és csúszásgátló talppal. Biztosítson védelmet az elektromos veszélyek és a fokozott biztonság ellen a létrán és oszlopokon való mászás közben(12 termék)

SALISBURY szigetelt szerszámkészletek

Szigetelt szerszámkészletekÜtés- és lángálló, 60 darabos szigetelt villanyszerelő szerszámkészletek 1000 VAC és 10000 VAC névleges és tesztelt szerszámokat tartalmaznak. 1000 V-os elektromos szigetelt készletek hibrid járművekhez 24 db alállomás, 16 db mérő és 15 db Lineman másodlagos elosztó készlet változatban is elérhető(2 termék)

SALISBURY Ütésvédő takarók

Ütésvédelmi takarókErősen szúrás-, szakadás-, láng-, olaj- és ózonálló, II-es típusú gumitakarók, amelyek megfelelnek az ASTM F2320 szabványnak. Rugalmas és testreszabott, hogy illeszkedjen a munkaterülethez, és megvédje a dolgozókat az alacsony feszültségű elektromos veszélyektől(10 termék)

SALISBURY puha oldalas tároló

Puha oldalú tárolásVízálló, megerősített szövet hátizsák a tartósság, valamint a vágások és kopásállóság érdekében. Állítható és párnázott, nagy teherbírású pántokkal és rekeszekkel, amelyek füllel záródnak a csomag mindkét oldalán. Rugalmas nyílásokkal és belső részekkel tervezték a kéziszerszámok és feszültségérzékelők tárolására(1 termék)

SALISBURY Switchboard mats

Kapcsolótábla szőnyegek1/4 hüvelyk vastag, hullámosított, II-es típusú anyagból készült szőnyeg nagyfeszültségű készülék elé helyezve a személyvédelem érdekében. Megfelel az ASTM D178 szabványnak, és maximum 17000 V feszültséget használ. Akár 9 láb hosszúságban és 30 láb szélességben kapható(5 termék)

SALISBURY feszültségérzékelők

FeszültségérzékelőkLED-fénnyel és hangjelzéssel integrálva jelzi a feszültség jelenlétét, és ellenőrzi az élő vagy feszültségmentes jeleket, amikor közelebb kerül a vezetőhöz. Az önellenőrző feszültségérzékelők folyamatos és automatikus tesztelést tesznek lehetővé. 3db C elemmel szállítjuk(2 termék)

SALISBURY Arc Flash ruházati kiegészítők

Arc Flash ruházati kiegészítőkH1 hámok a gumiszigetelésű béléshüvelyek biztonságos rögzítéséhez. Négy B2 gombbal és két hevederrel szállítjuk(1 termék)

SALISBURY elektromos kesztyűtartozékok

Elektromos kesztyűtartozékokKiváló minőségű kesztyűvédők és felfújókészletek meghosszabbítják a kesztyű élettartamát, megvédve őket a vágásoktól, horzsolásoktól és defektektől. Különböző hosszúságban, méretben és anyagban kapható(172 termék)

SALISBURY arcvédő kiegészítők

Arcvédő kiegészítőkTartalmaz elektromos ívvillanás elleni állpoharakat és dielektromos keménykalapos konzolokat. Tartsa be az ASTM F2178 és az NFPA szabványokat. Az állcsészék kiegyensúlyozottan állnak az állon, és szükség esetén a kalap tetejére helyezhetők. Az AS1000 sorozatú lencsékkel kompatibilis lencsék réselt első karimás kemény kalapokhoz illenek(2 termék)

SALISBURY keménykalap-tartozékok

Kemény kalap kiegészítőkArcvédő rendszerek védősapkákkal, nyílásokkal a sapkára szerelt fülvédők, arcvédők és egyéb PPE-kiegészítők számára. Ergonómikus fejpántokkal több mérethez igazításhoz és cserélhető bölcsőkkel a jobb illeszkedés érdekében. Könnyen eltávolítható és mosható, nedvességelvezető izzasztószalagok(2 termék)

Salisburyről

A Salisbury személyi elektromos biztonsági termékek teljes választékát kínálja, hogy megvédje a munkavállalókat az áramütéstől, szikrától és áramütéstől. A cég termékkatalógusa védőruházatot, takarót, csizmát, kesztyűt, arcvédőt, lencsét, szigetelt szerszámokat, készleteket és kiegészítőket tartalmaz. Salisbury elektromos kesztyű nagy rugalmasságot kínálnak, és széles körben használják áramütések és szikrák elleni védelemre, biztosítva a nagy kézügyességet, rugalmasságot és kényelmet. Ezek a különböző méretű szigetelt gumikesztyűk élénk színekben kaphatók, így könnyen ellenőrizhetők a vágások/szakadások, miután a kesztyűt felfújták vagy megnyújtották. Salisbury földelő berendezés megfelel az ASTM F855 követelményeinek, és földeléssel védi az elektromos vezeték dolgozóit és berendezéseit az ütésektől. A márka is szállít elektromos botok és mentőkampók kábel eltávolítására/visszacsatlakoztatására a csatlakozójáról és a sérült munkavállalók veszélyes területről történő kimentésére, ill.

Főbb kereskedelmi nevek

PrismShield Plus Arc vakufej- és arcvédelem

PrismShield Plus Arc vakufej- és arcvédelem

A PrismShield Plus arcvédők és védőburkolatok megvédik a dolgozókat a robbanástól és a hőkibocsátástól ívvillanásos balesetek során. Kettős ívű lencsével rendelkeznek, amely tiszta látást biztosít a dolgozók számára, csökkentve a szem megerőltetését és a látás torzulását. Az arcvédő nanorészecskés bevonata javítja a láthatóságot és a színt...

megkülönböztetésünk gyenge fényviszonyok között. Súlykiegyenlítő keretük csökkenti a nyak megerőltetését, a szellőzőrendszer pedig lehetővé teszi a friss levegőt alulról és a nedvesség távozását felülről a páramentesség érdekében.

Pro-Wear Plus Arc Flash ruhák

Pro-Wear Plus Arc Flash ruhák

A Pro-Wear Plus ívvillanású ruhákat úgy tervezték, hogy könnyűek, kényelmesek és tartósak legyenek. Általában egy készletben érkeznek, amely tartalmaz egy ívvillanó kabátot, vállpántos overallt, kapucnit (arcvédő és lepel), védősisakot, védőszemüveget és egy tárolótáskát a teljes ívvillanó személyi védelem érdekében. Ezek ...

-flash-clothing-kits/salisbury">Salisbury arc flash-ruha Akár 40 cal/négyzetcm-ig terjedő ATPV-besorolást biztosít a fejtől a lábujjig terjedő védelem érdekében az ívvillanások miatt.

Electrigrip dielektromos csizma

Electrigrip dielektromos csizma

Ezek a kombinált munka és a dielektromos csizma elsődleges védelmet nyújtanak az áramütés ellen (20 kV-ig tesztelve). Kiváló tapadást és csúszásállóságot biztosítanak zord terepen, miközben egész napos kényelmet biztosítanak. Ezek a csizmák termikus modellben is kaphatók, amely agresszív fogást biztosít és tartja a fát...

hideg vagy nedves felületi körülmények között meleg. Reteszelő bokával rendelkeznek, amely megakadályozza a sarok elcsúszását, és beépített kompozit biztonsági lábujjvédővel rendelkeznek a szögek, éles fém vagy egyéb tárgyak elleni védelem érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mire használható az RFID technológia a Salisbury termékekben?

A kiválasztott Salisbury termékek RFID technológiája lehetővé teszi a termék egyszerű, valós idejű nyomon követését a Honeywell szoftvermegoldások segítségével. A felhasználók valós időben, hatékonyan ellenőrizhetik, hogy a dolgozók megfelelő PPE-vel vannak-e felszerelve a munkájuk biztonságos elvégzéséhez.

Mi az APTV besorolása az íves flash PPE-kben?

Az Arc Thermal Protective Value (ATPV) azt a maximális beesési energiát jelzi (kalória per négyzetcentiméter), amelyet a védőeszköz képes kezelni, mielőtt másodfokú égési sérülést vagy nagyobb sérülést kockáztatna.

Mi az ívvillanás?

Az ívvillanás veszélyes állapot, amelyet az elektromos ív által okozott hatalmas energiafelszabadulás okoz. Elektromos ívek keletkezhetnek olyan körülmények miatt, mint az elektromos áramkör meghibásodása vagy meghibásodása, túlterhelés és véletlen áramérintkezők. Ezek a robbanásveszélyes körülmények akár 35,000 XNUMX F hőmérsékletet is generálnak, hogy megolvadjanak a rézvezetékek, és gyorsan kitáguljanak az ívterület a forrástól. A közelben tartózkodó munkavállalókat súlyos sérülés vagy halálveszély fenyegeti olyan tényezők miatt, mint a túlhevült plazma, az olvadt réz, a sérült berendezés töredékei és az általános ívterjedési erő/sebesség. Az ívvillanás hatásai megelőzhetők, ha a dolgozókat megfelelően védik.

Milyen iparágakat szolgál ki a Salisbury Electrical?

A Salisbury Electrical védőfelszereléseket és felszereléseket gyárt az elektromos és közműiparban dolgozó elektromos munkások számára.

A Salisbury Electrical termékek megfelelnek az ipari szabványoknak?

Az összes Salisbury szerszám és termék, beleértve a kapcsolótábla szőnyegeket, a földelő berendezéseket, a mentési eszközöket és a feszültségérzékelőket, rendelkezik NFPA 70E, ASTM és OSHA tanúsítvánnyal a felhasználói biztonság és a kiváló teljesítmény érdekében.

Milyen anyagokból készülnek a Salisbury Electrical kesztyűk?

A Salisbury Electrical kesztyűk általában gumiból, bőrből és egyéb anyagokból készülnek elektromos szigetelés és védelem érdekében, még nedves körülmények között is.

Használható-e a Salisbury Electrical kesztyű más egyéni védőfelszereléssel?

Igen, a Salisbury Electrical kesztyűk kompatibilisek más egyéni védőfelszerelésekkel a teljes elektromos védelem érdekében.

Hogyan kell a Salisbury Electrical kesztyűket tárolni?

A Salisbury Electrical kesztyűt hűvös, száraz helyen kell tárolni, távol a közvetlen napfénytől és egyéb hő- és ózonforrásoktól. A felhasználóknak minden használat előtt meg kell vizsgálniuk a kesztyűt, és ki kell cserélniük, ha kopás vagy sérülés jelei mutatkoznak rajtuk.

Hogyan kell tisztítani a Salisbury Electrical kesztyűt?

A Salisbury Electrical kesztyűt enyhe szappanos vízzel kell megtisztítani, majd levegőn szárítani. A felhasználóknak kerülniük kell az oldószerek vagy erős vegyszerek használatát, amelyek károsíthatják a kesztyűt.