SALISBURY Ívvédő takarók

Elektromos ívek és villanások elleni védőfóliaként használják hegesztőállomásokon és elektronikai szerelősorokon. Tárolótáskával és megkötőpánttal szállítjuk

Szűrő

SALISBURY -

Ívvédő takaró

A Salisbury ívvédő takarói védik a dolgozókat a földalatti boltozatokban, kapcsolóházakban vagy olyan helyeken, ahol robbanásveszélyes elektromos kisülések veszélye áll fenn. Ezek a takarók megfelelnek az ASTM F2676 szabványnak az elektromos ív veszélyeire vonatkozóan. A 15 kA-es ívelnyomó takarók hurkokkal rendelkeznek a lekötéshez, míg a 40 kA-es takarók tömítőgyűrűkkel vannak felszerelve, hogy a takarót a helyükön tartsák. Ezek a takarók 5 és 8 hüvelykes szélességben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellszínekSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AARC45-40 LESzürke/khaki5 láb.€7,367.25
BARC48-40 LESzürke/khaki8 láb.€13,663.29
CARC45-15 LESötétkék5 láb.€5,091.77
DARC48-15 LESötétkék8 láb.€6,434.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?