SALISBURY ARC vaku balaclava motorháztetők


A Salisbury ívvillanású balaklava búrák 10 cal íves villanásvédő burkolatok, amelyek magas szintű hővédelmet nyújtanak az ívvillanás veszélyei ellen, és fokozott biztonságot nyújtanak a potenciálisan veszélyes környezetben dolgozó munkavállalók számára. Ezeket a védőburkolatokat ipari, elektromos vagy közüzemi berendezésekben használják...és az egyéni védőfelszerelés (PPE) lényeges részét képezik, hogy csökkentsék az ívvillanás eseményeivel kapcsolatos veszélyeket. Olvass tovább

Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , Nem: Egynemű , Veszélykockázati kategória (HRC): 2 , Méret: Egyetemes , Stílus: Fej fölött
StílusModellATPV minősítésszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
ÉLMÉNY10
10 cal./cm2fehér20% Nomex(R)/80% Lenzing€76.82
B
ÉLMÉNY20
20 cal./cm2Bézs40% P84/55% Lenzing/5% Kevlar(R)€113.92

ARC vaku balaclava motorháztetők

A Salisbury ívvillanású balaklava búrák 10 cal íves villanásvédő burkolatok, amelyek magas szintű hővédelmet nyújtanak az ívvillanás veszélyei ellen, és fokozott biztonságot nyújtanak a potenciálisan veszélyes környezetben dolgozó munkavállalók számára. Ezeket a védőburkolatokat ipari, elektromos vagy közüzemi környezetben használják, és az egyéni védőfelszerelések (PPE) nélkülözhetetlen részét képezik, hogy csökkentsék az ívvillanásokkal kapcsolatos veszélyeket.

Jellemzők

  • Ezeket a Salisbury íves vakuvédő búrákat úgy tervezték, hogy a legtöbb személyhez illeszkedjenek, és univerzális méretet kínálnak, amely sokféle fejmérethez használható.
  • Lángálló bordázott szövetből készültek, amely 20% Nomexből és 80% Lenzingből áll a kiváló lángállóság és tartósság érdekében.
  • Bordás kötött kialakításuk kényelmes illeszkedést és légáteresztést biztosít, csökkentve a kényelmetlenséget hosszan tartó viselet során.
  • Ezeknek a védőburkolatoknak az íves hővédő értéke (ATPV) 10 kalória/négyzetcentiméter, ami azt jelzi, hogy képesek ellenállni a hőenergiának és védenek az ívvillanásokkal szemben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?