SALISBURY Kapcsolótábla szőnyegek

1/4 hüvelyk vastag, hullámosított, II-es típusú anyagból készült szőnyeg nagyfeszültségű készülék elé helyezve a személyvédelem érdekében. Megfelel az ASTM D178 szabványnak, és maximum 17000 V feszültséget használ. Akár 9 láb hosszúságban és 30 láb szélességben kapható

Szűrő

SALISBURY -

Kapcsolótábla szőnyeg

A kapcsolótábla szőnyegeket a motorvezérlő központok, kapcsolóberendezések vagy hasonló nagyfeszültségű készülékek elé helyezik a munkavállalók védelme érdekében. Ezek a Salisbury nem vezető szőnyegei II típusú gumiból készülnek, és megfelelnek az ASTM D178 szabványoknak. A szőnyegek hullámos felülete biztonsági futófelületként működik, és csökkenti a fémtárgyak beágyazódásának lehetőségét. Válasszon a kapcsolótábla szőnyegek széles választékából, 2 és 30 hüvelyk szélességben, valamint 3, 6 és 9 hüvelyk hosszúságban Raptor Supplies.

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AM30-1Y3 láb.30 "€295.34
AM24-1Y3 láb.2 láb.€227.58
AM30-2Y6"30 "€637.04
AM24-2Y6"2 láb.€497.89
AM30-3Y9 láb.30 "€840.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?