SALISBURY Ütésvédelmi takarók

Erősen szúrás-, szakadás-, láng-, olaj- és ózonálló, II-es típusú gumitakarók, amelyek megfelelnek az ASTM F2320 szabványnak. Rugalmas és testreszabott, hogy illeszkedjen a munkaterülethez, és megvédje a dolgozókat az alacsony feszültségű elektromos veszélyektől

Szűrő

SALISBURY -

Elektromos szigetelő tekercs

A Salisbury elektromos szigetelő hengertakarói erősen átlyukadnak, szakadásnak, olajnak, lángnak és ózonnak ellenállnak, és a dolgozók védelmére szolgálnak az alacsony feszültségű elektromos veszélyektől. Ezek a takarók könnyen vághatók és rugalmasak maradnak akár -40 °F hőmérsékleten is. Szöveterősítésű, II-es típusú szintetikus gumival, megerősített II-es típusú gumival, megerősített II-es típusú gumival és PVC-ből készült változatokban kaphatók. Raptor Supplies Salisbury elektromos szigetelő tekercsek széles választékát kínálja tiszta, sárga, narancssárga és barna színben.

StílusModellOsztályszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
ARLB00SárgaSzövettel megerősített, II. Típusú szintetikus gumi€1,859.57
BRLB0000barnaSzövet megerősített II. Típusú gumival€1,845.05
BRLB11narancsMegerősített II típusú gumi€2,498.77
CRLBPVC11Szűrő kikapcsolásaPVC€1,719.13
SALISBURY -

Elektromos szigetelő takaró

StílusModellOsztályszínekHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A123LV0Gesztenyebarna3 láb.Salcor (R) gumi akasztóval és hurokkal1 láb.€331.16
B1836YLV0Sárga3 láb.1. típusú természetes gumi akasztóval és hurokkal18 "€365.67
C3636YLV0Sárga3 láb.1. típusú természetes gumi akasztóval és hurokkal3 láb.€658.40
D13004narancs3 láb.II. Típusú szintetikus gumi3 láb.€520.17
D154narancs22 "II. Típusú szintetikus gumi22 "€327.74
D900E4narancs3 láb.Szintetikus3 láb.€460.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?