SALISBURY Szigetelő tömlők

ASTM D1050 szabványnak megfelelő, narancssárga vezetékes tömlők Type II SALCOR szintetikus gumiból feszültség alatt álló vezetékek szigetelésére. Jellemző RIB-GRIP konstrukció, amely biztonságos csatlakozásokat tesz lehetővé csatlakozóvégű / egyenes végű stílussal a folyamatos működés érdekében. Az önzáró ajak megakadályozza a vezetéktömlő eltávolítását a vezetőről

Szűrő

SALISBURY -

Csatlakozó végvezeték tömlő

A Salisbury csatlakozóvégvezetékei narancssárga színű II típusú SALCOR tömlőkből készülnek, és megfelelnek az ASTM D1050 elektromos berendezések védelmére vonatkozó előírásoknak. Az önzáró ajakkal ellátott RIB GRIP kialakítás szorosabb fogást biztosít a kompresszió révén. Válasszon a csatlakozóvégtömlők széles választékából, amelyek 4 és 6.5 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AVAGY 150-45C4.5 láb.4.5 ft.€685.90
AVAGY 150-6C6"6"€766.70
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?