Petersen Products - Felfújható csődugók, szelepek és tartozékok | Magyarország

PETERSEN PRODUCTS

A Petersen Products 1916 óta nagy értékű megoldásokat hoz létre szennyvíz-, alagút-, víz- és csővezetékek számára. Megbízható és érzékeny megoldásszállító lenni, a Petersen Products elkötelezett az ISO 9001 szabványok túllépése mellett. A cég székhelye Fredonia, Wisconsin, USA. Olvasson többet

Szűrő

Szaniterek

pneumatika

Anyagmozgatás

Test Instruments

Biztonság

Power Tools

Flotta és járműkarbantartás

Szivattyúk

hardver

Kötőelemek

Elektromos

Kéziszerszámok

HVAC és hűtés

megmunkálás

Hidraulika

Biztonság

Kültéri felszerelések

Erőátvitel

Kenés

A PETERSEN PRODUCTS-ról

A cég kiterjedt katalógusa felfújható dugókat, léggömböket, fugázózsákokat, hidrosztatikus tesztszivattyúkat, lehajlásmérőket és csővezeték-vizsgáló berendezéseket tartalmaz. A márka felfújható csődugók Csővezetékek dugaszolására / tömítésére tervezték a vezetékek teszteléséhez és karbantartásához kis / korlátozott területeken. Ezek a dugók rendkívül rugalmasak, lehetővé téve a gyors behelyezést és eltávolítást aknákon / élő forró csapokon keresztül. Beépített megkerülővel rendelkeznek, amely biztosítja az áramlást a szivattyúzáson és a gravitáción keresztül. Petersen 910-4 sorozatú forró csap hüvelyek egyedi tömítésekkel érkezik a HDPE hőtágulásához és összehúzásához, biztosítva a hatékony tömítést és alkalmazkodva a hőváltozásokhoz. Ezek a forró csap hüvelyek epoxi felülettel rendelkeznek, biztosítva a korrózióállóságot és a tartósságot a kihívást jelentő környezeti feltételek mellett. Nagy szilárdságú, alacsony ötvözetű (HSLA) acél vasalattal rendelkeznek a robusztus teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Petersen Products MPN keresztezi az egyenértékű Air System International, Anvil és Dayton modellekre való egyedi hivatkozásokat. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, Raptor Supplies a megfelelő Petersen vízvezeték-termékekkel rendelkezik.

Miért mi?

Ezek a Petersen termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezek a Petersens csővezeték-termékek futárral és légi szállítással készülnek a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Multi-Flex felfújható csődugók

Ezek a csődugók sokoldalú megoldások minden csőmérethez és -formához. Csupán 12 hüvelykesre süllyednek le, így könnyű manőverezést tesz lehetővé szűk helyeken vagy élő forró csapokon keresztül. Akár vizet használ, a...Olvass tovább 

DrainJet 102-es sorozatú hidraulikus lefolyóöblítők

Javítják a csőkarbantartást azáltal, hogy a víznyomást erős sugárrá alakítják a nehéz akadályok eltávolításához. Ezek az öblítők professzionális precizitással készültek, és nagy teherbírású újrainformációkkal rendelkeznek...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mire használhatók a Petersen léggömbök?

A márka léggömbjeit csővezetékek blokkolására vagy lezárására használják karbantartási, javítási vagy tesztelési folyamatok során.

Hogyan töltheti fel és szabályozhatja a habarcs áramlását a márka fugázózsákjaival?

A habarcszsákok fúvókával rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szabályozott feltöltést, és az áramlást a zsákra gyakorolt ​​nyomással szabályozzák.

Mi a jelentősége a Petersen Products lehajlásmérőinek az építőiparban?

Az alakváltozásmérőket a szerkezeti elemek, például gerendák vagy csövek elhajlásának vagy hajlásának mértékének mérésére és ellenőrzésére használják.

Exkluzív márka termékek