PETERSEN PRODUCTS 154. sorozatú csődugó


Szűrő
Test anyaga: Poliészter/nitril , Max. Hőmérséklet: 200 F fok
StílusModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszTömlő hosszaMax. ÁtmérőMax. FejÁr (ÁFA nélkül)
A
154-003-G
1"6.75 "2'3"1 ft€180.41
A
154-002-G
1"7.5 "-2"1 ft€180.41
A
154-006-G
1.5 "11.5 "2'6"1 ft€255.02
A
154-004-G
1.25 "8.5 "2'4"1 ft€194.16
A
154-008-G
2"14.5 "2'8"1 ft€317.86
A
154-010-G
2"17.25 "2'10 "0.75 ft€404.25
A
154-012-G
2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft€476.90
A
154-014-G
2.5 "22.5 "2'14 "0.5 ft€724.53
A
154-018-G
3"31.5 "3'18 "0.5 ft€1,117.23
A
154-016-G
3"28 "3'16 "0.5 ft€918.92
A
154-024-G
4"39.75 "3'24 "0.5 ft€1,759.30
A
154-020-G
4"32.75 "3'20 "0.5 ft€1,286.09
A
154-030-G
5"52.5 "3'30 "0.25 ft€2,234.46
A
154-036-G
5"-3'36 "0.25 ft€4,099.79

154. sorozatú csődugó

A Petersen Products 154-es sorozatú csődugókat a csövek hatékony tömítésére használják. Ezek a csődugók ideálisak vízvezeték-szerelési, építési és karbantartási projektekhez, hogy blokkolják vagy elszigeteljék a folyadékok vagy gázok áramlását a csövekben és csatornákban. Biztonságos és szivárgásmentes tömítést biztosítanak az esetleges kiömlések, szivárgások vagy szennyeződések elkerülése érdekében. Poliészter külső réteggel és nitril tömlővel rendelkeznek a tartósság és a kopásállóság érdekében. Ezek a csődugók akár 150 °F hőmérsékleten is működnek, és 2 és 3 hüvelykes tömlőhosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?