PETERSEN PRODUCTS 114-es sorozat közepes terhelésű csődugó


Szűrő
Max. Hőmérséklet: 200 F fok , Port mérete: 1 / 4 "
StílusModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszMax. ÁtmérőMax. FejÁr (ÁFA nélkül)
A
114-002
1.7 "10.5 "2"35 ft€310.00
A
114-003
2"14 "3"35 ft€310.00
A
114-004
2.5 "16 "4"35 ft€369.14
A
114-006
3"19 "6"35 ft€416.26
A
114-008
3.5 "21 "8"35 ft€520.33
A
114-010
3.5 "26 "10 "35 ft€606.72
A
114-012
4.5 "40 "12 "29 ft€822.71
A
114-015
5.5 "44 "15 "29 ft€954.26
B
114-016
5.5 "46 "16 "29 ft€1,019.06
A
114-014
5.5 "43 "14 "29 ft€954.26
B
114-028
6"76 "28 "10 ft€2,265.88
B
114-026
6"72 "26 "12 ft€1,934.05
B
114-024
6"66 "24 "12 ft€1,602.22
B
114-020
6"56 "20 "23 ft€1,429.43
B
114-018
6"51 "18 "25 ft€1,280.20
B
114-030
6"82 "30 "10 ft€2,597.71
B
114-036
7"97 "36 "10 ft€3,767.96
B
114-033
7"90 "33 "10 ft€3,098.40
B
114-042
8"114 "42 "10 ft€4,547.47
B
114-054
9"145 "54 "5.8 ft€8,876.98
B
114-048
9"129 "48 "7.5 ft€5,240.58
B
114-072
10 "191 "72 "4.6 ft€12,122.65
B
114-066
10 "176 "66 "4.6 ft€11,040.76
B
114-060
10 "160 "60 "5.2 ft€10,390.84
B
114-084
11 "222 "84 "3.5 ft€13,854.46
B
114-096
12 "234 "96 "3.5 ft€21,755.58

114-es sorozat közepes terhelésű csődugó

A Petersen 114-es sorozatú közepes teljesítményű csődugók a szivárgások megelőzésére, a vízáramlás szabályozására, valamint a víz- és szennyvízrendszerek és csővezetékek karbantartásának, javításának vagy ellenőrzésének megkönnyítésére szolgálnak. Ezek a 114-es sorozatú csődugók biztosítják a működési hatékonyságot, és megakadályozzák a szivárgás vagy az ellenőrizetlen áramlás által okozott esetleges károkat vagy veszélyeket. Egyedülálló by-pass kialakítással vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a szabályozott áramlást a karbantartási tevékenységek során. Ezek a szabványos Multi-Flex dugók akár 3 hüvelyk átfolyási átmérőt is kínálnak, míg az egyedi konfigurációk nagyobb méreteket is képesek befogadni. Leeresztett állapotuk könnyű navigációt tesz lehetővé a kanyarokban és a szűk nyílásokon.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?