KURIYAMA

A Kuriyama of America, Inc., a Kuriyama Holdings Corporation részlege, a hőre lágyuló műanyag, gumi és fémtömlő termékek és kapcsolódó tartozékok vezető gyártója. A cég termékcsaládja PVC és CPVC, tószellőztető és EVA csövek; légzőtömlők; étel/ital tömlők és cseretömítések. A kopás- és korrózióálló Kuriyama PVC csöveket széles körben használják szivattyú- és vízelvezető rendszerekben, italgyártásban és hidraulikus rendszerekben, hogy nagy áramlási sebességet biztosítsanak a levegő- és folyadékvezetékekben. Működési hőmérséklete 25-150 Fahrenheit fok, és 65 Fahrenheit-fokon 70 psi maximális nyomást képes ellenállni. A cég emellett széles skáláját kínálja a nem mérgező, légáteresztő tömlőknek, amelyek alkalmasak általános C típusú levegőellátó vezetékekhez, beltéri, üzemen belüli levegőellátáshoz és festékszóró fülkékhez. Ezeknek a fonallal megerősített PVC Kuriyama tömlők maximális üzemi nyomása 250 psi 70 Fahrenheit fokon, és különböző belső és külső átmérőkkel kaphatók Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

KURIYAMA PVC és CPVC csövek

PVC és CPVC csövekKorrózió- és kopásálló PVC-csövek, amelyek nagy áramlási sebességet biztosítanak a levegő- és folyadékvezetékekben; képes ellenállni a 250 psi maximális nyomásnak 70 °F hőmérsékleten. Fonott és megerősített csőváltozatok is kaphatók (69 termék)

KURIYAMA lélegző levegőcső

Légáteresztő légcsőNem mérgező és alacsony szagú légbeszívó tömlők, amelyek ideálisak C típusú levegőellátó vezetékekben, beltéri, üzemen belüli levegőellátásban és festékszóró fülkékben való használatra. Fonállal megerősített PVC szerkezettel és 250 psi maximális üzemi nyomással 70° F hőmérsékleten. 300 és 500 láb hosszúságban kapható (4 termék)

KURIYAMA élelmiszertömlők

Élelmiszer tömlőkFDA és USDA által jóváhagyott élelmiszer-minőségű tömlők tej- és gyógyszeripari termékek szállítására. Egy PVC-csőből áll, merev PVC-spirálpal, és 85 psi maximális nyomással rendelkezik. Kapcsolt összeszerelő élelmiszertömlők is kaphatók (18 termék)

KURIYAMA alkatrészek

AlkatrészekTartalmazza a Buna-N póttömítéseket a gyors működésű tengelykapcsolókhoz. Hatékonyan működhet -40 és 250 ° F közötti hőmérsékleten, és 10 darabos kiszerelésben kaphatók (3 termék)

KURIYAMA cső

csőrendszer(16 termék)

KURIYAMA tó levegőztető cső

Tó szellőztető csövekNautilus K2W sorozatú flexibilis PVC csövek ideálisak a levegő átviteléhez a tó levegőztető rendszereihez; természetesen elsüllyed a vízben extra súlyok használata nélkül. Maximális nyomásértéke 50 psi 70° F hőmérsékleten, és 100, 200 és 250 láb hosszúságban kapható (5 termék)

KURIYAMA etil-vinil-acetát (EVA) cső

Etil-vinil-acetát (EVA) csövekRoHS-kompatibilis, EVA-fonallal megerősített permetezőtömlők, amelyeket széles körben használnak mezőgazdasági vegyszerszállításhoz és alacsony nyomású permetezéshez. Ellenáll a maximális 300 psi nyomásnak, és az üzemi hőmérséklet-tartománya -30 és 150 ° F között van (4 termék)

Kuriyamáról

A Kuriyama of America, Inc., a Kuriyama Holdings Corporation részlege, a hőre lágyuló műanyag, gumi és fémtömlő termékek és kapcsolódó tartozékok vezető gyártója. A cég termékcsaládja PVC és CPVC, tószellőztető és EVA csövek; légzőtömlők; étel/ital tömlők és cseretömítések. A kopás- és korrózióálló Kuriyama PVC csöveket széles körben használják szivattyú- és vízelvezető rendszerekben, italgyártásban és hidraulikus rendszerekben, hogy nagy áramlási sebességet biztosítsanak a levegő- és folyadékvezetékekben. Működési hőmérséklete 25-150 Fahrenheit fok, és 65 Fahrenheit-fokon 70 psi maximális nyomást képes ellenállni. A cég emellett széles skáláját kínálja a nem mérgező, légáteresztő tömlőknek, amelyek alkalmasak általános C típusú levegőellátó vezetékekhez, beltéri, üzemen belüli levegőellátáshoz és festékszóró fülkékhez. Ezeknek a fonallal megerősített PVC Kuriyama tömlők maximális üzemi nyomása 250 psi 70 Fahrenheit fokon, és különböző belső és külső átmérőkkel kaphatók Raptor Supplies.