KURIYAMA Élelmiszer tömlők

FDA és USDA által jóváhagyott élelmiszer-minőségű tömlők tej- és gyógyszeripari termékek szállítására. Egy PVC-csőből áll, merev PVC-spirálpal, és 85 psi maximális nyomással rendelkezik. Kapcsolt összeszerelő élelmiszertömlők is kaphatók

Szűrő

KURIYAMA -

Összekötött szerelési élelmiszer / ital tömlők

StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AFT150-20-ALCE6"1.5 "20 láb.85 psi1 13 / 16 "€452.58
BFT150-20-AB1506"1.5 "20 láb.85 psi1 13 / 16 "€390.41
BFT200-20-MF8"2"20 láb.85 psi2.375 "€570.06
AFT200-20-CE8"2"20 láb.85 psi2.375 "€666.06
AFT300-10-ALCE11 "3"10 láb.55 psi3-27 / 64 "€796.81
AFT300-20-CE11 "3"20 láb.55 psi3-27 / 64 "€1,254.73
BFT300-20-AB30011 "3"20 láb.55 psi3-27 / 64 "€1,012.05
BFT300-10-AB30011 "3"10 láb.55 psi3-27 / 64 "€623.85
AFT400-10-ALCE18 "4"10 láb.50 psi4.5 "€1,254.98
BFT400-20-AB40018 "4"20 láb.50 psi4.5 "€1,985.89
StílusModellHajlítsa a sugaratÖsszekötő anyagBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AWE150-10-CE3"Alumínium1.5 "10 láb.50 psi1-15 / 16 "€523.06
AWE150-20-CE3"Rozsdamentes acél1.5 "20 láb.50 psi1-15 / 16 "€780.71
AWE200-10-CE4"Rozsdamentes acél2"10 láb.40 psi2-31 / 64 "€764.57
AWE200-20-CE4"Rozsdamentes acél2"20 láb.40 psi2-31 / 64 "€1,078.18
AWE300-10-CE6"Rozsdamentes acél3"10 láb.40 psi3-41 / 64 "€1,352.22
AWE300-20-CE6"Rozsdamentes acél3"20 láb.40 psi3-41 / 64 "€1,939.86
StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AF04TW300X1008-39 / 64 "3"3.437 "€1,917.88
AF04TW400X1009-13 / 32 "4"4.593€3,169.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?