SIEMENS Megszakító kioldó egységek, RD sorozat


Szűrő
Frame Type: RD-T , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
RD63T160
1600A€5,001.69
B
RD63T180
1800A€5,001.69
C
RD63T200
2000A€5,001.69

Megszakító kioldó egységek, RD sorozat

A Siemens RD sorozatú megszakító-kioldó egységet úgy tervezték, hogy az ipari berendezések védelmében mind az alacsony, mind a magas megszakítókapacitás követelményeit kielégítse. Ezek az eszközök alkalmasak az RD és HRD sorozatú öntött házas megszakítókkal való használatra, és hőmágneses kioldóegységgel rendelkeznek, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít túlterhelés vagy rövidzárlat ellen. Válasszon a kioldó egységek széles kínálatából, amelyek 1600, 1800 és 2000 A áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?