B&P GYÁRTÁS

A B&P Manufacturing termékcsaládja kézi targoncákat, szállítókocsikat, dokkoló táblákat/lemezeket, platós teherautókat, kabriókat, raklapkocsikat és speciális kocsikat tartalmaz. B&P Manufacturing platform teherautók könnyű, de erős fedélzeti kialakítású alumínium kerettel rendelkezik, amely akár 2000 fontig terjedő terheket is képes kezelni, és kiküszöböli a vetemedés / hullámzás körülményeit. Ezek az egységek 8 hüvelykes görgős kerekekkel vannak beépítve a zökkenőmentes manőverezhetőség érdekében, valamint egy összecsukott fogantyúval a szűk helyeken vagy egyenetlen felületeken történő irányított mozgás érdekében. A márka alumínium raklap babák robusztus konstrukciója extrudált alumíniumból készült acél tengelyekkel, amely biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot igényes ipari környezetben. Ezek a raklapos babák opcionális középső támasztó keresztrúddal rendelkeznek, ami növeli teherbíró képességüket és további stabilitást biztosít a nehéz tárgyak szállításához. Hegesztett alumínium fedélzeti opcióval rendelkeznek, amely szilárd tetőt alkot, amely biztonságos és robusztus platformot kínál különféle rakományokhoz, és sokoldalúbbá teszi a funkcionalitást. Ezek a raklap babák opcionális fogantyúkkal és fogantyúkkal vannak felszerelve, amelyek ergonomikus és hatékony eszközöket biztosítanak a kezelők számára a raklap babák irányításához és vezetéséhez, növelve az általános felhasználói kényelmet és biztonságot.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány B&P Manufacturing MPN keresztezi az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Dayton, Magliner és Wesco modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő B&P Manufacturing termékekkel.

Miért mi?

Ezek a B&P Manufacturing termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezek a B&P Manufacturing termékek futárral és légi szállítással készülnek a minimális állásidő érdekében.

A B&P gyártásról

A B&P Manufacturing termékcsaládja kézi targoncákat, szállítókocsikat, dokkoló táblákat/lemezeket, platós teherautókat, kabriókat, raklapkocsikat és speciális kocsikat tartalmaz. B&P Manufacturing platform teherautók könnyű, de erős fedélzeti kialakítású alumínium kerettel rendelkezik, amely akár 2000 fontig terjedő terheket is képes kezelni, és kiküszöböli a vetemedés / hullámzás körülményeit. Ezek az egységek 8 hüvelykes görgős kerekekkel vannak beépítve a zökkenőmentes manőverezhetőség érdekében, valamint egy összecsukott fogantyúval a szűk helyeken vagy egyenetlen felületeken történő irányított mozgás érdekében. A márka alumínium raklap babák robusztus konstrukciója extrudált alumíniumból készült acél tengelyekkel, amely biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot igényes ipari környezetben. Ezek a raklapos babák opcionális középső támasztó keresztrúddal rendelkeznek, ami növeli teherbíró képességüket és további stabilitást biztosít a nehéz tárgyak szállításához. Hegesztett alumínium fedélzeti opcióval rendelkeznek, amely szilárd tetőt alkot, amely biztonságos és robusztus platformot kínál különféle rakományokhoz, és sokoldalúbbá teszi a funkcionalitást. Ezek a raklap babák opcionális fogantyúkkal és fogantyúkkal vannak felszerelve, amelyek ergonomikus és hatékony eszközöket biztosítanak a kezelők számára a raklap babák irányításához és vezetéséhez, növelve az általános felhasználói kényelmet és biztonságot.

A B & P gyártás versenyképes előnyei

Gondtalan kerék

Gondtalan kerék

A B&P Manufacturing bemutatja a nem lapos Carefree Wheel-t, amely egy forradalmi megoldás az anyagmozgatásban. Ezek a kerekek egyesítik az innovációt és a tartósságot, így kiküszöbölhető az aggodalom, hogy a gumiabroncsok dörzsölődnek, miközben az anyagokat a kézi targoncákon kezelik.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan járulnak hozzá a Carefree kerekek a karbantartási költségek minimalizálásához?

Nem lapos kialakításuknak köszönhetően a Carefree kerekek csökkentik a gyakori karbantartás szükségességét, így megspórolják az állásidőt, valamint a javításokkal és cserékkel kapcsolatos költségeket.

Milyen biztonsági funkciókat kínálnak a B&P Manufacturing raklapkocsii?

A B&P Manufacturing raklap babái opcionális fogantyúkkal és fogantyúhurkokkal vannak felszerelve, amelyek ergonomikus és hatékony eszközöket biztosítanak a kezelők számára a babák irányításához és vezetéséhez. Ez növeli a felhasználó általános kényelmét és biztonságát az anyagmozgatás során.

Milyen előnyökkel jár az opcionális középső támasztó keresztrúd az alumínium raklapos babák számára?

Az opcionális középső támasztó keresztrudak növelik az alumínium raklap babák teherbíró képességét, további stabilitást biztosítva nehéz tárgyak szállításához, és ideálissá teszik őket különféle ipari alkalmazásokhoz.