Gázkészülék vezérlők

Szűrő

ALLANSON -

Gázégő gyújtók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A2260-TP€152.90
B2265-TP€175.46
ROBERTSHAW -

Forró felületű sütőgyújtók

StílusModellSzerelési helyzetÁr (ÁFA nélkül)
A501Minden szerelési helyzet, elektromos vezeték 3-3 / 4 "L€80.91
B41-215Minden szerelési helyzet, elektromos vezeték 3-3 / 4 "L€107.99
C501AMinden szerelési helyzet, elektromos vezeték 7-1 / 2 "L€77.37
ROBERTSHAW -

Gázfőző vezérlők

StílusModellGáz típusaSzerelési helyzetTemp. HatótávolságtípusÁr (ÁFA nélkül)
A700-804NG--Gas Valve€303.68
B4350-127NG / LP-250 a 550Termosztát készlet kemencékhez€352.44
C4200-018NG / LP-150 a 550Termosztát€426.55
D1830-115NG / LPFüggőleges-Szemétégető célpilóta€41.56
E4075-029NG / LPEgyetemes-Gáz mágnesszelep€216.73
F4200-025NG / LP4 út150 a 550Termosztát€471.05
G4200-503NG / LP4 út300 a 650Termosztát€376.31
H41-204NG / LPLakás-Gyújtó€52.11
I4200-007NG / LP4 út150 a 550Termosztát€407.40
J4350-027NG / LP4 út250 a 550Termosztát készlet kemencékhez€340.11
K4290-005NG / LP-200 a 400Termosztát€354.80
L1830-210NG / LPFüggőleges-Szemétégető célpilóta€52.60
M4290-006NG / LP-200 a 400Termosztát€277.84
ROBERTSHAW -

Gázfőző elektromágnes csere készlet

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A1720-801€216.11
B1720-802€214.59
ROBERTSHAW -

Gas Cook Control termosztát készlet

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A4350-028€359.98
B4350-128€363.92
WHITE-RODGERS -

Szárító gázszelep földgáz / lp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
25M01A-100AC6VUE€185.27
TJERNLUND -

Vízmelegítő reteszelés az Uc1-hez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WHKEAA6 TB€415.72
ROBERTSHAW -

Gázhidraulikus vezérlés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4290-011CJ2GRC€479.20
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gas Vave, 5.38 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-944391AP6DJB€494.36
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gyújtó/elektróda, 3.75 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-944517AP6DKK€165.12
Lásd a részleteket

Gázkészülék vezérlők

A gázkészülék vezérlését az ipari alapú elektromos és gázfőző technológiákban használják az energiahatékonyság javítására. Ezek az egységek különféle vezérlőeszközöket tartalmaznak, például termosztátokat, gyújtót, vezérlőket és szelepeket a gáztűzhely és a sütő igényeinek kielégítésére. Raptor Supplies ezeknek a gázszabályozóknak széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Allanson, Robertshaw, Tjernlund, Vulcan Hart és White-Rodgers. A Robertshaw termosztátok megkönnyítik az alacsony hőmérséklet szabályozását és modulálják a fő gázellátást, és rendelkeznek egy bypass gázrendszerrel, egyszerű bepattintásos mechanizmussal. Ezek az RoHS-kompatibilis egységek négyirányú rögzítési helyzetet tesznek lehetővé a felhasználó kényelme érdekében. Nagy fizikai és termikus szilárdságú gyújtókat, valamint csendes gyújtást is kínálunk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?