Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN P6900-TMV-1-XL keverőszelep, 3/8 hüvelykes NPT, bemeneti típus, sárgaréz, 0.5–4 Gpm | CE9VNJ 468D02

ZURN P6900-TMV-1-XL keverőszelep, 3/8 hüvelykes NPT, bemeneti típus, sárgaréz, 0.5–4 Gpm

Raktáron
Tétel: CE9VNJ Típus: P6900-TMV-1-XLKereszthivatkozás: 468D02

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€352.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaSárgaréz
Áramlási sebesség0.5-4 gpm
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)34 ° F
Bemeneti hőmérséklet (forró)140 ° F
Bemeneti típusNPT
Max. Nyomás145 psi
Kimeneti méret5 55 / 64 "
Kimeneti típusTömörítés
Teljes magasság4 27 / 32 "
Teljes szélesség4 3 / 16 "
Temp. Hatótávolság95 és 115 fok között F.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ZURN P6900-TMV-XL keverőszelep, 3/8 hüvelykes NPT, bemeneti típus, sárgaréz, 0.5–4 Gpm | CE9VNK 468D03 P6900-TMV-XL€220.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN P6900-TMV-1-XL keverőszelep, 3/8 hüvelykes NPT, bemeneti típus, sárgaréz, 0.5–4 Gpm
€352.53 /Mértékegység