VESTIL CYL sorozatú hengeres babák


Szűrő
Alap hossza: 15 1 / 2 " , Alap szélesség: 12 " , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , Kapacitás: 500 lbs. , Szín: Kék , Zárható kerekek: Nem , Anyaga: Acél , Max. Henger átmérő: 11 1 / 2 " , Görgő kerekek száma: 4 , Fix kerekek száma: 2 , Görgővezetők száma: 2 , Roller Guide Átm.: 4" , Görgővezető magasság: 1 1 / 4 " , Görgő típusa: Kemény gumi , Kerékátm.: 10 " , Kerék anyaga: Kemény gumi , Kerék szélesség: 2 1 / 2 "
StílusModellMélységMagasságHosszKerék típusaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CYL-D-1-HR
25 "54 "25 "Rögzített15 3 / 8 "€415.64
B
CYL-D-1-PN
25 "54 "25 "Pneumatikus, fix16 5 / 8 "€417.39
C
CYL-DLX-1-HR
27 "51 3 / 8 "27 "Kemény gumi19 "€581.87
D
CYL-DLX-1-PN
27 "51 3 / 8 "27 "Pneumatikus19 "€587.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?