WESCO Acélvázas pedálemelők - négykerekű csörlő


Szűrő
Szín: Piros , Villa hossza: 18 " , Villa szélessége: 3" , Min. emelési magasság: 5.75 " , Terhelhetőség: 750 font , Anyaga: Acél , Teljes hossz: 32 " , Üzemeltető: Kézi csörlő , Görgő átm.: 3.5 " , Henger anyaga: poliuretán
StílusModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
260022
Emelő emelő54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,409.77
A
260020
Emelő emelő40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€2,000.10
A
260021
Emelő emelő54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,144.90
B
260023
Csörlő Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,111.85
B
260024
Csörlő Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,293.14

Acélvázas pedálemelők - négykerekű csörlő

A Wesco pedálemelők acél kerettel rendelkeznek a kopás- és korrózióállóság érdekében, valamint a raklapok egyszerű vízszintes emelésére és szállítására szolgálnak. Ezek a pedálemelők kézi forgattyús csörlővel vannak felszerelve a villák/állványok felemelésére vagy leengedésére a könnyű rakománycsúszás érdekében. Maximális teherbírásuk 750 font, és akár 54 hüvelyk magasságig képesek emelni. Ezek az egységek poliuretánnal, golyóscsapágyas elülső forgógörgőkkel és kerékzárakkal vannak beépítve a szabályozott manőverezhetőség érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?