ZOELLER WD295 ​​merülő szennyvízszivattyú 2LE 230v 39 Feet | AD9NDC 4TR67

ZOELLER WD295 ​​merülő szennyvízszivattyú 2 LE 230v 39 láb

Raktáron
Tétel: AD9NDC Modell: WD295Kereszthivatkozás: 4TR67

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,444.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők17.1
Alapanyag303 Stainless Steel
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő12.875 "
NPT-mentesítés2"
Kibocsátási méret2 "-NPT
GPM víz @ 10 Ft. a feje199
GPM víz @ 15 Ft. a feje184
GPM víz @ 20 Ft. a feje168
GPM víz @ 25 Ft. a feje154
GPM víz @ 30 Ft. a feje140
GPM víz @ 40 Ft. a feje115
GPM víz @ 5 Ft. a feje214
GPM víz @ 50 Ft. a feje89
GPM víz @ 60 Ft. a feje59
GPM víz @ 70 Ft. a feje23
Magasság19 5 / 16 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Járókerék anyagaBronz
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej75 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Motor fordulatszám3450
motor típusaHermetikusan lezárt, olajjal töltött
Off Point5"
On Point14-3 / 4 "
Fázis1
Szivattyú típusaAutomatikus
RPM3450
Tengely anyagaSzén / kerámia
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusTether
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr
ZOELLER M267 merülő szennyvízszivattyú ,5 LE 115v 21.5 láb | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "€1,119.27
ZOELLER M282 merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 35 láb | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 Stainless Steel5--13018 13 / 16 "€2,194.32
ZOELLER D284 merülő szennyvízszivattyú 1HP 230V 35 láb | AC2YNX 2P554 D2841068.9303 Stainless Steel7242-17918 13 / 16 "€2,501.52
ZOELLER M292 merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 42 láb | AC2YNY 2P555 M2929115303 Stainless Steel75561014019 5 / 16 "€2,583.37
ZOELLER M264 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 115v 21 láb | AD9AAP 4NW06 M264-9.4polipropilén---9014.75 "€1,025.40
ZOELLER N264 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 115v 21 láb | AD9AAQ 4NW07 Network TwentyOne-9.4polipropilén---9014.75 "€892.19
ZOELLER E264 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 230v 21 láb | AD9AAR 4NW08 E264-4.7polipropilén---9014.75 "€1,116.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER WD295 ​​merülő szennyvízszivattyú 2 LE 230v 39 láb
€3,444.13 /Mértékegység