ZOELLER M282 merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 35 láb | AC2YNW 2P553

ZOELLER M282 merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 35 láb

Raktáron
Tétel: AC2YNW Típus: M282Kereszthivatkozás: 2P553

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,092.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők10.3
Alapanyag303 Stainless Steel
Csapágy típusFelső hüvely és alsó labda
Vezetékhossz10 láb.
Átmérő13 9 / 16 "
NPT-mentesítés3"
Kibocsátási méret3 "-NPT
GPM víz @ 10 Ft. a feje95
GPM víz @ 15 Ft. a feje63
GPM víz @ 20 Ft. a feje33
GPM víz @ 25 Ft. a feje5
GPM víz @ 5 Ft. a feje130
Magasság18 13 / 16 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej26 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Motor fordulatszám1725
motor típusaHermetikusan lezárt, olajjal töltött
Off Point5-1 / 4 "
On Point15-1 / 4 "
Fázis1
Szivattyú típusaAutomatikus
RPM1725
Tengely anyagaSzén / kerámia
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusFüggőleges úszó
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.29
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr
ZOELLER M267 merülő szennyvízszivattyú ,5 LE 115v 21.5 láb | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "€1,038.29
ZOELLER D284 merülő szennyvízszivattyú 1HP 230V 35 láb | AC2YNX 2P554 D2841068.9303 Stainless Steel7242-17918 13 / 16 "€2,361.05
ZOELLER M292 merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 42 láb | AC2YNY 2P555 M2929115303 Stainless Steel75561014019 5 / 16 "€2,324.95
ZOELLER M264 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 115v 21 láb | AD9AAP 4NW06 M264-9.4polipropilén---9014.75 "€920.82
ZOELLER N264 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 115v 21 láb | AD9AAQ 4NW07 Network TwentyOne-9.4polipropilén---9014.75 "€829.64
ZOELLER E264 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 230v 21 láb | AD9AAR 4NW08 E264-4.7polipropilén---9014.75 "€1,029.42
ZOELLER N267 merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 21 láb | AD9AAT 4NW10 Network TwentyOne1010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "€1,129.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER M282 merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 35 láb
€2,092.26 /Mértékegység