Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY KLU400 terminál / eltolt nyelv 1 / 0AWG 4.1In | AB6RCD 22C145

BURNDY KLU400 sorkapocs/offset nyelv 1/0AWG 4.1In

Raktáron
Tétel: AB6RCD Modell: KLU400Kereszthivatkozás: 22C145
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
€111.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminál / eltolt nyelv
test anyagaRézötvözet
Csatlakozó típusaTerminál / eltolt nyelv
Hossz4.1 "
AnyagRéz
Max. Vezetõméret500 kcmil
Min. Vezetõméret1/0 AWG
Stud méret3 / 8 "
típusKereskedelmi
Szélesség1.49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8535908020
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BURNDY KLU35 terminál/offsetnyelv 14AWG | AB6RBV 22C137 KLU351.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "€5.18
BURNDY KLU70 terminál / ofszetnyelv 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138 KLU701.56 "2 AWG8 AWG1 / 4 "0.55 "€7.47
BURNDY KLU125 terminál / ofszetnyelv 2AWG 1.99In | AB6RBX 22C139 KLU1251.99 "1/0 AWG2 AWG1 / 4 "0.74 "€15.20
BURNDY KLU35TP terminál / ofszetnyelv 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "€7.10
BURNDY KLU175 terminál / eltolt nyelv 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141 KLU1752.2 "3/0 AWG4 AWG3 / 8 "0.78 "€29.02
BURNDY KLU25 terminál / eltolt nyelv 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142 KLU251.02 "10 AWG14 AWG#60.31 "€4.83
BURNDY KLU225 terminál / ofszetnyelv 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 KLU2252.56 "4/0 AWG2 AWG5 / 16 "1.02 "€33.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY KLU400 sorkapocs/offset nyelv 1/0AWG 4.1In
€111.71 /Mértékegység