ZOELLER E264 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 230v 21 láb | AD9AAR 4NW08

ZOELLER E264 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 230v 21 láb

Raktáron
Tétel: AD9AAR Típus: E264Kereszthivatkozás: 4NW08

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,116.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők4.7
Alapanyagpolipropilén
Csapágy típusUjj
Vezetékhossz15 láb.
Átmérő13.125 "
NPT-mentesítés2"
Kibocsátási méret2 "-NPT
GPM víz @ 10 Ft. a feje60
GPM víz @ 15 Ft. a feje22
GPM víz @ 5 Ft. a feje90
Magasság14.75 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP4/10
Járókerék anyagapolipropilén
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej18 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Motor fordulatszám1725
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor, hermetikusan lezárt, olajjal töltött
Off Point4-1 / 2 "
On Point12-1 / 2 "
Fázis1
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM1725
Tengely anyagaSzén / kerámia
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.21
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr
ZOELLER M267 merülő szennyvízszivattyú ,5 LE 115v 21.5 láb | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "€1,119.27
ZOELLER M282 merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 35 láb | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 Stainless Steel5--13018 13 / 16 "€2,194.32
ZOELLER D284 merülő szennyvízszivattyú 1HP 230V 35 láb | AC2YNX 2P554 D2841068.9303 Stainless Steel7242-17918 13 / 16 "€2,501.52
ZOELLER M292 merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 42 láb | AC2YNY 2P555 M2929115303 Stainless Steel75561014019 5 / 16 "€2,583.37
ZOELLER M264 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 115v 21 láb | AD9AAP 4NW06 M264-9.4polipropilén---9014.75 "€1,025.40
ZOELLER N264 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 115v 21 láb | AD9AAQ 4NW07 Network TwentyOne-9.4polipropilén---9014.75 "€892.19
ZOELLER N267 merülő szennyvízszivattyú 0.5 LE 115v 21 láb | AD9AAT 4NW10 Network TwentyOne1010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "€1,179.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER E264 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 230v 21 láb
€1,116.10 /Mértékegység