ZOELLER N57 olajteknő szivattyú 3/1 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 19ft Max öntöttvas | AE3FHE 5CZG5

ZOELLER N57 olajteknő szivattyú 3/1 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 19 láb max öntöttvas

Raktáron
Tétel: AE3FHE Modell: N57Kereszthivatkozás: 5CZG5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€458.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szivattyú
erősítők9.7
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusUjj
Vezetékhossz15 láb.
Átmérő10 3 / 32 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje34
GPM víz @ 15 Ft. a feje19
GPM víz @ 5 Ft. a feje43
Magasság10 1 / 16 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/3
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej19 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Mechanikus tömítésCRB / CMC
Motor fordulatszám1550
Off Point5"
On Point14-1 / 2 "
RPM1550
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.9
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
ZOELLER BN140 olajteknő szivattyú 1 LE 1-1/2 hüvelyk Npt 50 láb Max Pp | AA8THZ 19T426 BN140Merülő szivattyú7312Öntöttvas66594928€1,388.06
ZOELLER M53 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Merülő szivattyú199.6polipropilén----€583.29
ZOELLER M55 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelykes 19 láb Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Merülő szivattyú199.6polipropilén----€2,780.12
ZOELLER M57 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Merülő szivattyú199.6Öntöttvas----€531.82
ZOELLER M98 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 23ft Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Merülő szivattyú459.4Öntöttvas25---€740.24
ZOELLER M137 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 26ft Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Merülő szivattyú6410.7Öntöttvas368--€1,215.58
ZOELLER N137 olajteknő szivattyú 1/2 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 26ft Max Ci | AD8ZVW 4NV97 Network TwentyOneMerülő szivattyú6410.7Öntöttvas368--€908.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER N57 olajteknő szivattyú 3/1 LE 1-1/2 hüvelykes Npt 19 láb max öntöttvas
€458.81 /Mértékegység